川口技研ホームレバーシリーズ室内木製扉用(鍵なし)
適合扉厚(mm)29~45
バックセット(mm)60
材質鉄(銅ブロンズ仕上げ)
タイプHL-1C
アズワン品番63-1487-76
1セット
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
ステンレス製の旗丁番です。
用途室内物入等扉用
規格寸法(mm)127
板厚(mm)3
縦(mm)127
横(mm)100
ねじ穴数10
ステンレス製の旗丁番です。※左右勝手兼用です。
用途室内物入等扉用
付属品取り付けネジ
板厚(mm)2.5
規格寸法(mm)76
縦(mm)76
横(mm)70
アズワン品番64-5072-68
ねじ穴数6
1パック(2個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
左右兼用の旗丁番です。丁番両面にビス加工がされています。
軸心が取り外し可能な丁番になります。
用途室内の扉に使用されています。
公団住宅などの扉にも使用されています。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)100(開き)
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)6.5
仕上ヘアーライン仕上げ
適合ビス6mmまでの皿ビス
皿径(Φmm)8
安心・防犯のための2重ロック。玄関扉の室外側・室内側どちらにも取り付けができる「多用途玄関補助錠(IB-160)」のオプション品です。多用途玄関補助錠(IB-160)に追加することで、扉の内側と外側で補助錠を兼用できます。
用途多用途玄関補助錠のオプション品
材質鉄
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
安心・防犯のための2重ロック。汎用性が高く、取り付けがカンタンな玄関補助錠です。カブセあり扉、カブセなし扉、内開き扉、外開き扉のような玄関扉に取り付けができます。室外側からも室内側からも取り付けができます。多用途玄関補助鍵用固定座(IB-161/JAN 4903757329744)を追加することで、扉の内側と外側など、補助錠を兼用できます。
用途玄関扉等の防犯に
付属品スペーサー2枚、ドリルネジ2本、両面テープ1枚
材質本体/亜鉛ダイガスト、固定座/鉄、スペーサー/ナイロン樹脂
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
関連キーワード