3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具や床のキズ・衝撃音防止に! 粘着つきで簡単に貼ることができます。 貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。 材質ウール、レーヨン 形状シート シート厚さ(mm)2
1パック(2枚)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に オーディオなどの下に 花瓶など小物の下に 材質材質:ウール60%、レーヨン40%
1パック(8個)
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コーナーに貼って、全面隙間に差し込むだけ! コーナーと全面で支える! W効果で家具が「揺れ」に強くなる! スッキリ簡単設置キレイ 家具の全面両端にコーナー板を貼り付け、前面の隙間に転倒防止安定板を差し込むことにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。 コーナー板は両面テープとスベリ止めシート(EVA樹脂)、転倒防止安定板は表面を抜けにくい構造にしているので、地震による揺れでも外れにくく、しっかり家具を支えます。 取付けても目立ちにくい薄茶色のエラストマー樹脂製の為、スッキリ、きれいに取り付けでき、微弱な振動を吸収します。 くぎやネジを使用しませんので、家具や柱、床面、かもいなどを傷つけません。 家具全面に取付ける転倒防止安定板は、ハサミやカッターで簡単に切れ、家具のサイズに合わせて自由に長さを調節できます。 コーナー設置板は衝撃に強いABS樹脂製(底面は色移行せず、適度に振動を吸収するEVA樹脂)、転倒防止安定板は焼却しても有毒ガスを発生しないオレフィン系エラストマー樹脂を使用しています。 ※本製品は地震による揺れ・衝撃をやわらげるものであり、全ての災害や事故等の損害について補償するものではありませんので予めご了承下さい。
種別転倒防止ストッパー 材質コーナー設置板 本体:ABS樹脂 、家具面シート:EVA樹脂、 床面シート:EVA樹脂、 粘着性剤:アクリル系 幅(mm)65(コーナー設置板) ライトブラウン 奥行(mm)40(コーナー設置板) 寸法(cm)110(家具転倒防止安定板)
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷