建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。 ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。
用途戸当たり、脚
材質EPDMゴム
色黒
種類ゴム底脚
木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに
材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
ドア・扉・家具用の取手として使用できますシンプルなデザイン表からねじを締めるだけで取付簡単
材質亜鉛ダイカスト
付属品ねじ3.1×20mm
取手取手
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
色シルバー
サイズ(inch)1/4(ねじ)
寸法D(mm)1/4
木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに
材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
ドア・扉・家具用の取手として使用できますシンプルなデザイン一表ねじ止めどめタイプ
材質ステンレス
取手取手
家具用のつまみとして使用できます木製で手触りがあたたかいカントリー調デザイン裏ねじ止めどめタイプ
材質天然木
適合扉厚(mm)12~21
付属品トラスM4×25mm
ねじれにつよい、安定性ばつぐん補強金具棚・家具類その他色々の隅かねにご利用ください。(2枚入ネジ付)棚板の固定に、椅子又は机の補強に、家具類の固定等にもご利用できます。金具は長短になっております。取付け箇所に応じてご利用下さい。
材質鉄(アクリル樹脂焼付塗装)
長さ(mm)49
幅(mm)30
高さ(mm)67
耐荷重(kg)15
お部屋が簡単物掛けスペースに!!ドアノブ、タンスの引き出しに
収納に便利な折りたたみ式!ネジ・釘・粘着性を使わない!色んな所に使える多変形タイプ!
家具・壁面などにキズをつけにくいエラストマー樹脂を一部使用しています
使用後はコンパクトに折りたためるためスッキリと片付けられます
耐荷重(kg)5
材質ポリプロピレン、ポリアセタール、エラストマー樹脂
耐熱温度(℃)70
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
本品はネジ釘粘着性を使わず、室内を物掛けスペースとして利用できる5連穴フックです。
家具壁面などにキズをつけにくいエラストマー樹脂を一部使用しています。
収納持ち運びに便利な折りたたみ式です。
耐荷重(kg)5
材質ポリプロピレン、エラストマー樹脂
色白
ドア厚(mm)38
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
コーナーに貼って、全面隙間に差し込むだけ!
コーナーと全面で支える! W効果で家具が「揺れ」に強くなる!
スッキリ簡単設置キレイ
家具の全面両端にコーナー板を貼り付け、前面の隙間に転倒防止安定板を差し込むことにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。
コーナー板は両面テープとスベリ止めシート(EVA樹脂)、転倒防止安定板は表面を抜けにくい構造にしているので、地震による揺れでも外れにくく、しっかり家具を支えます。
取付けても目立ちにくい薄茶色のエラストマー樹脂製の為、スッキリ、きれいに取り付けでき、微弱な振動を吸収します。
くぎやネジを使用しませんので、家具や柱、床面、かもいなどを傷つけません。
家具全面に取付ける転倒防止安定板は、ハサミやカッターで簡単に切れ、家具のサイズに合わせて自由に長さを調節できます。
コーナー設置板は衝撃に強いABS樹脂製(底面は色移行せず、適度に振動を吸収するEVA樹脂)、転倒防止安定板は焼却しても有毒ガスを発生しないオレフィン系エラストマー樹脂を使用しています。
※本製品は地震による揺れ・衝撃をやわらげるものであり、全ての災害や事故等の損害について補償するものではありませんので予めご了承下さい。
種別転倒防止ストッパー
材質コーナー設置板 本体:ABS樹脂 、家具面シート:EVA樹脂、 床面シート:EVA樹脂、 粘着性剤:アクリル系
幅(mm)65(コーナー設置板)
色ライトブラウン
奥行(mm)40(コーナー設置板)
寸法(cm)110(家具転倒防止安定板)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
色シルバー
サイズ(inch)1/4(ねじ)
寸法A(Φmm)1/4
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
差込サイズ(Φmm)8(オン)
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
色シルバー
長さ(mm)6(オン・メン)
ねじ寸法(mm)6
幅(Φmm)6(メン)
穴径(Φmm)7.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6.4
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6
寸法F(Φmm)8
寸法A(Φmm)8
アズワン品番65-1331-79
1袋(4個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。
径(Φmm)8
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
色シルバー
長さ(mm)6、6(ねじ切)
ねじ寸法(mm)6
寸法D(mm)6
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6
寸法A(Φmm)8
アズワン品番65-1331-72
1袋(4個)
¥209
税込¥230
翌々日出荷
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。
径(Φmm)8
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
色シルバー
長さ(mm)6、6.4(ねじ切)
ねじ寸法(mm)6
穴径(Φmm)7.5
寸法B(mm)6.4
寸法C(mm)8
寸法A(Φmm)1/4
1袋(8個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
関連キーワード