屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15
材質鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)319
奥行(mm)319
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
大型工具や電気工具の保管に。
耐荷重(kg)15
材質鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)239
奥行(mm)124
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
壁面に固定、タイヤやホイールの保管などに最適。
耐荷重(kg)15
材質鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)239
奥行(mm)324
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
2本使い内側に棚板を取り付けると、棚として使用できます。
耐荷重(kg)15
材質鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)159
奥行(mm)249
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
市販の南京錠を用い、チエインをロックすることで盗難対策ができます。
耐荷重(kg)15
材質鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)239
奥行(mm)124
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
棚板をビスで固定して棚受として使用、またフックとしても使用できます。
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフックです。
トラスコ品番819-0108
材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ仕上げ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)159
質量(g)240
奥行(mm)249
耐荷重15kg
吊下荷重N(kgf)147/15
1個
¥939
税込¥1,033
翌日出荷
チェーンが付いているので南京錠と併せて盗難防止にもなります。
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフックです。
トラスコ品番819-0106
材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ仕上げ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)239
質量(g)300
奥行(mm)124
耐荷重15kg
吊下荷重N(kgf)147/15
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外
レール収納キットのレールの端に取り付けます。
用途屋外倉庫、ガレージで大きなものを掛けるのに
材質ABS
トラスコ品番819-0119
質量(g)18
1個
¥179
税込¥197
翌日出荷
フックが大きく、対象物に引掛け易い。ゴムの弾性を利用し物を留める。両端のフックをしっかり固定してください。ゴムバンドを取り付ける際、フックがはずれる危険性がありますので、顔などを近づけないでください。屋外にて長期使用の場合は、定期的にゴムバンドの状態をご確認下さい。ゴムバンド表面にキズや亀裂が発生した場合は使用を中止して下さい。1ヶ月以上にわたる連続使用はしないで下さい。ゴムの長さの1.4倍以上伸ばすと危険です。ゴムバンド表面にキズや亀裂が発生した場合は、使用を中止してください。
材質本体材質/合成ゴム(EPDM)、フック材質/鉄線ユニクロメッキ
長さ(mm)1040(フックを除く)
幅(mm)17
厚さ(mm)6.7
色黒
フック全長(mm)60
アズワン品番65-1331-25
フック内径(Φmm)23
1本
¥549
税込¥604
5日以内出荷
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
基材ポリエチレン
使用温度(℃)-20~80
粘着剤アクリル系
主な用途固定・仮止め用
剥離紙紙
特性屋外使用可、両面
関連キーワード