文化シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛
材質ABS樹脂
長さ(mm)82
幅(mm)26
厚さ(mm)12
色ホワイト
アズワン品番64-9106-49
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
三和シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の手掛
材質ABS樹脂
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
材質ウレタンゴム
形状丸
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着性剤つきウレタンのクッション材です。
材質ウレタンゴム
色透明
窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し
材質ステンレス(焼付塗装)
長さ(mm)80
厚さ(mm)3.5
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質スチール/ニッケルメッキ仕上
深さ(mm)(カップ)10
カップ径(Φmm)26
床付け、壁付けのどちらでも使用できます。扉を閉まらなくするストッパー付き。
材質亜鉛ダイカスト
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色生地
材質天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
両面テープで貼るだけで、引き戸の開け閉めらくちん。
材質ABS樹脂
色白
サイズ(mm)20×50
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)35
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具
木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
ドア、家具用の取手
用途取手
材質ABS樹脂
取手取手
建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。 ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。
用途戸当たり、脚
材質EPDMゴム
色黒
種類ゴム底脚
タキロンマークの床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプねじ止めどめタイプ
材質アルミダイカスト
付属品ステンレスM3×12mm
長さ(mm)25
幅(mm)85
取手回転取手
ドア、家具用の取手
用途取手
材質ABS樹脂
色シルバー
見た目横幅A(mm)77
高さB(mm)23
ビスピッチC(mm)60
寸法L(mm)77
取手取手
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
床下収納の取手して使用できます。収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ裏ビス止めどめタイプ
材質亜鉛ダイカスト
付属品トラスM4×16mm
幅(mm)96
高さ(mm)28
取手回転取手
耐久性、耐候性に優れています。
用途木製の扉から家具、小箱まで幅広い用途に。
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質天然木
取手取手
地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
三和シャッター純正品のシャッター錠。錠が故障した際に取替えできます。(旧タイプにも対応)。簡単とりはずし!簡単取付で古くなった錠を交換できます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の鍵
材質鉄/クロームメッキ
長さ(mm)346
幅(mm)30
厚さ(mm)12
付属品表面板、ビス×4、キー×2
色クローム
アズワン品番65-1331-56
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。
シンプルなデザイン落ち着いた色合い。表からネジ止めで簡単に取り付けができます。
用途ドア、家具用の取手として使用。
材質亜鉛ダイカスト
取手取手
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
材質タモ材
太さ(Φmm)32
ドアを閉めたまま訪問者を確認。160度まで見えます。
用途防犯ドアスコープ
一動作で手軽に扉を開閉出来る。
用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに
材質SUS304
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用
材質鉄
形状受
色ブラック
穴径(Φmm)3.8
表面処理紛体塗装
寸法B(mm)22
扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。
材質(本体)ステンレス
扉を少し開いた状態で訪問者に対応できるので、防犯に適しています。
用途玄関扉の補助締まりに。
材質本体:鉄 仕上げ:クロメート
色クロメート
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質亜鉛ダイカスト
付属品ねじ3.8×16mm
長さ(mm)27
幅(mm)109
色ブロンズ
高さ(mm)33
取手回転取手
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
木製なので手触りが暖かい
用途小箱・家具用のツマミ
材質/仕上天然木/ブラウン
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ