ベニヤ板・石膏ボードなどの建築部材の仮止め、固定などに。
柔軟性があり粗面への接着性、初期接着性に優れています。(厚1.2mm)
この商品は日東電工(株)のPF-370です。
寸法(幅W×長さL)(mm)20×10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
主なワークパーツ
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シャッターと地面のすきまを塞ぎます。耐久性、耐候性に優れます。
用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ
材質EPDMゴム
硬度1以下
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に
適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)35
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)
材質EPDM
構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
長さ(m)2
柔軟性、弾力性に富んだ独立発泡構造を持つ、耐候性、水密性にすぐれた発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を独立発泡させた高機能発泡体です。
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
材質タモ材
太さ(Φmm)32
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
太さ(Φmm)35
文化シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛
材質ABS樹脂
長さ(mm)82
幅(mm)26
厚さ(mm)12
色ホワイト
アズワン品番64-9106-49
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
材質タモ材
太さ(Φmm)32
各種ボードの仮止め用途に最適特殊発泡体とアクリル樹脂系粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着が良好です優れた初期接着強さを有します低温時の接着性に優れています
材質剥離紙/紙
長さ(mm)10
温度範囲(℃)(接着後)-20~60
主なワークパーツ
1巻
¥789
税込¥868
翌々日出荷
三和シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の手掛
材質ABS樹脂
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質銅
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
材質鉄、ユニクロメッキ
厚さ(mm)3.2
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
材質ウレタンゴム
形状丸
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)12
材質ステンレス線
線径(Φmm)4
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質SWP-A
外部の補強や足場の結束。
材質ナマシ鉄線(SWM-A)
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15
材質鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)319
奥行(mm)319
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304
色クローム
穴径(Φmm)7
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
ビニール皮膜ワイヤー
材質ナマシ鉄線に塩ビ被覆(SWMV-A)
色グリーン
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着性剤つきウレタンのクッション材です。
材質ウレタンゴム
色透明
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質スチール/ニッケルメッキ仕上
深さ(mm)(カップ)10
カップ径(Φmm)26
穴あきボード専用のフックです。
穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。
フック径(mm)Φ3.5
材質ステンレスSUS304
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質真鍮
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。
別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
板厚を薄くした分、リブを2ヶ所にし強度を上げた隅金です!
材質ステンレス
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。
用途棚受金具に最適です。
棚受け金具棚柱用
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
棚受け金具棚柱用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ