高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)35
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
材質タモ材
太さ(Φmm)32
タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
太さ(Φmm)35
タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
材質タモ材
太さ(Φmm)32
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
材質本体:ZDC2
サイズ35Φ用
付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本
形状L受
適合径(Φmm)35
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本
形状L受
サイズ32Φ・35Φ兼用
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
材質本体:ZDC2
サイズ35Φ用
付属品丸皿ビス 3.5×16:2本、皿ビス 3.5×30:3本
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)35
コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに!
32Φと35Φの丸棒に使用できます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本
形状コーナーブラケット
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター受:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:4本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター受:1個
形状直受
サイズ32Φ・35Φ兼用
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
材質本体:ZDC2
サイズ35Φ用
付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本
形状直受
適合径(Φmm)35
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体/ZDC2、本体変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個
形状コーナージョイント
サイズ32Φ・35Φ兼用
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個
形状ジョイント
サイズ32Φ・35Φ兼用
丸棒に金具を取り付ける前に、丸棒の材質が堅いため、無理にネジ止めするとネジが破損する恐れがあります必ず下穴をあけてからネジ止めしてください
寸法(mm)3.5×20
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。
付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)32丸棒専用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:PP、変換アダプター薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品Φ32変換アダプター2個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットコーナー
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター薄:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個
形状コーナージョイント
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本
形状L受
サイズ32Φ・35Φ兼用
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。
付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットコーナー
適合径(Φmm)32丸棒専用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、本体変換アダプター厚・薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個
形状ジョイント
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター受:1個
形状L受
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:PP、変換アダプター薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:4本、変換アダプター厚:2個
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:4本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター厚:2個
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本
形状L止
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
サイズ32Φ・35Φ兼用
付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個
形状コーナージョイント
適合径(Φmm)32・35
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。
壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS
サイズ32Φ・35Φ兼用
付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本
形状直受
適合径(Φmm)32・35
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個
形状L止
サイズ32Φ・35Φ兼用
取付簡単な手すり金具です部品が2つに分かれているので角度調整が簡単です丸棒の太さ35mmに対応します手すりの先端から6cm以内にブラケットAを丸棒に通しますブラケットAとBを重ね座金をおいて六角ボルトでゆるめに仮固定します取付位置を決めたら壁面に長いビスで固定し六角レンチでボルトを固定します
材質ABS樹脂
色ブロンズ
適合径(Φmm)35
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
手すり先端の木製キャップです。
丸棒35Φに取り付けができます。
手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。
丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。
用途ぶつかり保護に使用
材質タモ材
奥行(mm)30
適合径(Φmm)35
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個
サイズ32Φ・35Φ兼用
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
材質本体:ZDC2
サイズ35Φ用
形状L受
適合径(Φmm)35
しっかり握れるグリップタイプ! 。タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好。玄関などの立ったり座ったりする場所は長さ600mm以上が適しています
用途段差のある玄関や廊下などに
材質丸棒:タモ集成材 ウレタン塗装金具カバー:ポリプロピレン(PP)金具:亜鉛ダイキャスト
色クリア
付属品取り付け用木ネジ
形状グリップ
太さ(Φmm)35
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個
形状コーナーブラケット
サイズ32Φ・35Φ兼用
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
関連キーワード
1
2
次へ