タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
太さ(Φmm)35
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)35
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
材質本体:ZDC2
サイズ35Φ用
付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本
形状L受
適合径(Φmm)35
手すり先端の木製キャップです。
丸棒35Φに取り付けができます。
手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。
丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。
用途ぶつかり保護に使用
材質タモ材
奥行(mm)30
適合径(Φmm)35
手すりに袖口が引っかからない安心設計!バリアフリー対策に!
オシャレでスタイリッシュなフォルム!
用途室内階段専用手すり金具として
材質本体:ZDC2、カバー:ポリスチレン
適合径(Φmm)35
付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本
形状ブラケットエンド
色シルバー
サイズ35Φ用
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
荷重に強い高張力鋼板製ブラケット。メーカー従来品に比べ約2倍のひっぱり強度で、安全性を飛躍的に向上させました。
壁面にクロスを貼る際、手すりを取り外すことができる施工時に便利な着脱機能付!
ひっかかりをなくしたバリアフリー型のデザインの安心設計です!
用途室内階段専用手すり金具として
材質本体:SPFH、カバー:ABS、着脱プレート:SPFH
適合径(Φmm)35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本
形状L受
色シルバー
サイズ35Φ用
1個
特価
¥809
税込¥890
当日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
材質本体:ZDC2
サイズ35Φ用
付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本
形状直受
適合径(Φmm)35
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
材質本体:ZDC2
サイズ35Φ用
付属品丸皿ビス 3.5×16:2本、皿ビス 3.5×30:3本
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)35
取付簡単な手すり金具です部品が2つに分かれているので角度調整が簡単です丸棒の太さ35mmに対応します手すりの先端から6cm以内にブラケットAを丸棒に通しますブラケットAとBを重ね座金をおいて六角ボルトでゆるめに仮固定します取付位置を決めたら壁面に長いビスで固定し六角レンチでボルトを固定します
材質ABS樹脂
色ブロンズ
適合径(Φmm)35
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
材質本体:ZDC2
サイズ35Φ用
形状L受
適合径(Φmm)35
取付簡単な手すり受金具です。
角度調整が簡単に行えます。
丸棒35Φを差込んで固定します。
用途階段、廊下、玄関、トイレ、お部屋などに使用
付属品ネジ1本、ビス3本
材質ABS樹脂
形状L通
寸法(mm)(空き)35
色ブロンズ
適合径(Φmm)35
出幅(mm)70
丸座径(Φmm)50
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本
形状L受
サイズ32Φ・35Φ兼用
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
材質タモ材
太さ(Φmm)32
コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに!
32Φと35Φの丸棒に使用できます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本
形状コーナーブラケット
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター受:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:4本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター受:1個
形状直受
サイズ32Φ・35Φ兼用
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
しっかり握れるグリップタイプ! 。タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好。玄関などの立ったり座ったりする場所は長さ600mm以上が適しています
用途段差のある玄関や廊下などに
材質丸棒:タモ集成材 ウレタン塗装金具カバー:ポリプロピレン(PP)金具:亜鉛ダイキャスト
色クリア
付属品取り付け用木ネジ
形状グリップ
太さ(Φmm)35
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個
形状ジョイント
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体/ZDC2、本体変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個
形状コーナージョイント
サイズ32Φ・35Φ兼用
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品Φ32変換アダプター2個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットコーナー
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:PP、変換アダプター薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
握って安心ストレートタイプ! 。タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好
色クリア
付属品取り付け用木ネジ
形状ストレート
太さ(Φmm)35
玄関やトイレなどでちょっとつかまりたい時に便利です!
用途玄関やトイレなどの簡易手すりに
材質本体:木部 タモ、本体:ZDC2
付属品A4×40タッピングネジ:3本
サイズ35Φ
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター薄:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個
形状コーナージョイント
サイズ32Φ・35Φ兼用
握って安心ストレートタイプ!
タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好
材質タモ材
色クリア
形状ストレート
太さ(Φmm)35
サイズ(mm)2000X2
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本
形状L受
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター受:1個
形状L受
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、本体変換アダプター厚・薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個
形状ジョイント
サイズ32Φ・35Φ兼用
あたらしい手すりのカタチ!!何気なく手を添えたくなるさりげない優しさ・・・。モダンデザインで、手ざわりよく、温かみのある天然木を使用しています。コーディネイトのしやすさを配慮したカラーとデザインです!!
用途玄関、廊下等人の目に付くところでおしゃれな手すりとして。
材質ラバーウッド材(ウレタン塗装)
付属品サラビス(4×70mm)×8本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バー)900×32×70、(ベース板)700×65×35
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:PP、変換アダプター薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:4本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター厚:2個
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:4本、変換アダプター厚:2個
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。
壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS
サイズ32Φ・35Φ兼用
付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本
形状直受
適合径(Φmm)32・35
縦は立ち座りの時しっかり握れるグリップタイプ!。横は手を添える時握って安心のストレートタイプ!。タモ材使用しておりますので、 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好です。
用途トイレ、玄関など立ち座りが多い場所に最適です。
材質丸棒:タモ集成材(ウレタン塗装)、金具カバー:ポリプロピレン(PP)、金具:亜鉛ダイキャスト、木ネジA:鉄(ユニクロメッキ)
長さ(mm)600×600
色クリア
付属品木ネジAナベ頭+4×40mm 3本×2(金具の中に木ネジが各3本入っています)、木ネジAナベ頭+4×40mm 3本、木ネジAナベ頭+3.5×20mm 4本
形状L型
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個
形状L止
サイズ32Φ・35Φ兼用
スルリとさせないおたすけボール! 。階段の昇り降り立ち座り動作の補助に!。手すりにつけてドライバーで閉めるだけ!
材質エラストマー樹脂
関連キーワード
1
2
次へ