「押し棒」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。
壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS
サイズ32Φ・35Φ兼用
付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本
形状L受
適合径(Φmm)32・35
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品押しピン1個、Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄、釘/鉄
形状直受
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。
壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS
サイズ32Φ・35Φ兼用
付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本
形状L受
適合径(Φmm)32・35
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。
壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS
サイズ32Φ・35Φ兼用
付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本
形状直受
適合径(Φmm)32・35
関連キーワード