衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質NBR(発泡ニトリルゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。
材質SBR(スチレン・ブタジエン)
長さ(mm)1000
厚さ(mm)3
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質シリコーンゴム
色乳白色
硬度50°±5
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質ウレタンゴム
硬度90°±5
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
音 揺れに効果UP↑
振動吸収性(従来比)約90%効果UP↑
特殊形状防振マット 抜群の防振性能!
両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。
荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮します。
材質非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。
従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。
素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)10
材質NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)65×70
使用荷重(kg)約90(1枚あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質CRゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。
材質SBR(スチレン・ブタジエン)
長さ(mm)100
幅(mm)100
厚さ(mm)5
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)100
アズワン品番64-8270-88
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
防滑性、防音性、振動吸収性に優れています。耐久性が高く、長持ちする素材です。においが少なく室内でも気になりません。裏面が布目加工されており、ずれにくくなっています
用途建設現場の仮設通路、エレベーター内部のマットなどに使用されています。
材質耐候性合成ゴム(SBR系)、裏面:布目付
幅(mm)1000、(谷)2.5、(山の上辺)2.2、(山の下辺)2.8
厚さ(mm)3
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
山高さ(mm)1.6
表面に溝があるので振動を吸収します。
振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR)
色黒
使用温度範囲-20~60℃
衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。
従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。
素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)3
材質NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)20×20
使用荷重(kg)約15(1枚あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(9個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。
従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。
素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)16
材質NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)50×50
使用荷重(kg)約40(1枚あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質EPDMゴム
色白
硬度60°±5
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
表面に溝があるので振動を吸収します。
振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR)
色黒
使用温度範囲-70~70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
振動を吸収する防振ゴムです。
形状角形
厚さ(mm)10
色ブラック
穴径(Φmm)13
硬度60
溝幅(mm)3
溝深さ(mm)3
耐熱温度(℃)-20~60
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)5
適合用途防振
洗濯機や冷蔵庫のモーターから発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂
厚さ(mm)8
寸法(mm)70
1パック(4枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
家電製品から発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂
厚さ(mm)5
家電製品から発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂
厚さ(mm)5
反発力が弱く、振動を吸収する。
厚さ(mm)3
材質合成ゴム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
家電や置物などに貼り付けて、滑り止め効果や転倒防止が行えます。
ウレタンゲルなので貼って剥がせる素材です。簡単に貼りつけることができます。
ゲルが振動を吸収するので振動音の軽減ができます。
用途小型扇風機、小型スピーカー、小型プリンターなどの軽量家電の振動防止に!
材質ウレタンゲル
厚さ(mm)2
色スモーク透明
2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。
厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。
色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。
設置面のキズ防止に使用
段差の調整やかさ上げする時に使用します。
材質EPDM
長さ(mm)90
幅(mm)90
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
音の原因となる引き摺り時に発生する振動を弾性体を内装した伸縮構造が吸収するので、引き摺り音が軽減します。
適応床材:フローリング、Pタイル
用途音が気になる、セレモニーホール、会議室などに最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、底部:ポリエチレン
色ベージュ
寸法L(mm)15.5
寸法H(mm)10.5
寸法d(Φmm)2.2
コーナーに貼って、全面隙間に差し込むだけ!
コーナーと全面で支える! W効果で家具が「揺れ」に強くなる!
スッキリ簡単設置キレイ
家具の全面両端にコーナー板を貼り付け、前面の隙間に転倒防止安定板を差し込むことにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。
コーナー板は両面テープとスベリ止めシート(EVA樹脂)、転倒防止安定板は表面を抜けにくい構造にしているので、地震による揺れでも外れにくく、しっかり家具を支えます。
取付けても目立ちにくい薄茶色のエラストマー樹脂製の為、スッキリ、きれいに取り付けでき、微弱な振動を吸収します。
くぎやネジを使用しませんので、家具や柱、床面、かもいなどを傷つけません。
家具全面に取付ける転倒防止安定板は、ハサミやカッターで簡単に切れ、家具のサイズに合わせて自由に長さを調節できます。
コーナー設置板は衝撃に強いABS樹脂製(底面は色移行せず、適度に振動を吸収するEVA樹脂)、転倒防止安定板は焼却しても有毒ガスを発生しないオレフィン系エラストマー樹脂を使用しています。
※本製品は地震による揺れ・衝撃をやわらげるものであり、全ての災害や事故等の損害について補償するものではありませんので予めご了承下さい。
種別転倒防止ストッパー
材質コーナー設置板 本体:ABS樹脂 、家具面シート:EVA樹脂、 床面シート:EVA樹脂、 粘着性剤:アクリル系
幅(mm)65(コーナー設置板)
色ライトブラウン
奥行(mm)40(コーナー設置板)
寸法(cm)110(家具転倒防止安定板)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
関連キーワード