「木ねじ サイズ」の検索結果
特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
扉に金具凸を本体に凹金具を木ネジで取り付けます。2つの樹脂ローラーデしっかりと扉をキャッチします。
用途家具の扉を固定かる金具として最適です。
材質鋼板・PP
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具
木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
棚柱用のネジです。
寸法(mm)木ネジ皿頭3.1×32
材質ステンレス
径(Φmm)3.1
頭径(Φmm)6.2
適合ドライバー2番
扉に金具凸を本体に凹金具を木ネジで取り付けます。2つの樹脂ローラーデしっかりと扉をキャッチします。
用途家具の扉を固定かる金具として最適です。
材質ステンレス
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
色白
種類つまみ
小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本
材質PP・鉄・ユニクロメッキ
色茶
取り付けと操作がしやすい
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに
材質/仕上本体:亜鉛合金 スチール/ブロンズメッキ
色ブロンズ
木ネジサイズ(径×長さ)1.8Φ×9mm
小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本
材質PP・鉄・ユニクロメッキ
色白
門扉や物置の施錠用。
材質ステンレス
寸法B(mm)21
付属品ビス(ステン木ネジ2.7X25)
施錠、解錠の操作がワンタッチで便利。
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに
材質本体:亜鉛合金、平座金:ユニクロ
木ネジサイズ(径×長さ)(丸皿)2.7Φ×20mm、(サラ頭)2.7Φ×16mm
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ハンドルが大きいので操作しやすい。サビに強い
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに
材質/仕上本体:SUS304/バレル
装飾用に優れた締め具
用途小箱などに使用する開き防止用の締め具
材質/仕上本体:鉄/GB
色GB
木ネジサイズ(径×長さ)2.7Φ×16mm
関連キーワード