小物掛に最適です。
材質鋼板
安全荷重(kg)5
付属品ビス(木ネジ皿3.1X20)
アルミにカラー塗装をしたフックです。
軽量物を掛けるのに適しています。
出幅があるので、カバンや、帽子などが掛けやすい。
用途カバン、リュック、帽子、小物などに使用
付属品木ネジ2本
材質アルミ
最大荷重(kg)10
まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!。壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!
用途棚受けに
付属品棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本)
材質スチール
耐荷重(kg)約10 (1本あたり)
適合寸法(mm)棚板 奥行:160~200
縦は立ち座りの時しっかり握れるグリップタイプ!。横は手を添える時握って安心のストレートタイプ!。タモ材使用しておりますので、 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好です。
用途トイレ、玄関など立ち座りが多い場所に最適です。
材質丸棒:タモ集成材(ウレタン塗装)、金具カバー:ポリプロピレン(PP)、金具:亜鉛ダイキャスト、木ネジA:鉄(ユニクロメッキ)
長さ(mm)600×600
色クリア
付属品木ネジAナベ頭+4×40mm 3本×2(金具の中に木ネジが各3本入っています)、木ネジAナベ頭+4×40mm 3本、木ネジAナベ頭+3.5×20mm 4本
形状L型
家具の補修、部屋の模様替え、DIYなどにお使い下さい。
関連キーワード