カラー隅金用、皿頭木ネジ
ねじの呼びM2.4
材質鉄
寸法(mm)2.4×13
頭部形状皿
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋灯吊
表面処理(本体)ニッケルメッキ
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋灯吊
表面処理(本体)真鍮メッキ
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレス SUS304
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋灯吊
表面処理(本体)ブロンズメッキ
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋折釘
表面処理(本体)ブロンズメッキ
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋折釘
表面処理(本体)ユニクロームメッキ
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋折釘
表面処理(本体)真鍮メッキ
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋折釘
脚が折りたためて、持ち運びができる簡易テーブルが作成できます。
お好みの板にビスで止めるだけの簡単作業!
インテリアに合わせやすいマットブラック(つや消し黒)です。
用途簡易テーブルの脚として使用します。
色マットブラック
まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!。壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!
用途棚受けに
付属品棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本)
材質スチール
耐荷重(kg)約10 (1本あたり)
適合寸法(mm)棚板 奥行:160~200
下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。
用途ALC専用アンカー
全長(mm)50
適合ドリル径(mm)10
穿孔深さ(mm)60
最大引抜強度(kN)1.176
適合材ALC
縦は立ち座りの時しっかり握れるグリップタイプ!。横は手を添える時握って安心のストレートタイプ!。タモ材使用しておりますので、 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好です。
用途トイレ、玄関など立ち座りが多い場所に最適です。
材質丸棒:タモ集成材(ウレタン塗装)、金具カバー:ポリプロピレン(PP)、金具:亜鉛ダイキャスト、木ネジA:鉄(ユニクロメッキ)
長さ(mm)600×600
色クリア
付属品木ネジAナベ頭+4×40mm 3本×2(金具の中に木ネジが各3本入っています)、木ネジAナベ頭+4×40mm 3本、木ネジAナベ頭+3.5×20mm 4本
形状L型
関連キーワード