「棚受 ステンレス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
棚受け金具棚柱用
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
色ステンレス
棚受け金具棚柱用
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
色黒
棚受け金具棚柱用
WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。
棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。
ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
安全荷重(kg)60
幅(mm)10
棚受け金具棚柱用
リーフ棚支柱の専用棚受け!
クリップ式なのでワンタッチで取付可能!
棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です。
材質ステンレス(SUS304)、エラストマー
棚受け金具棚柱用
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304
色クローム
穴数4
棚受け金具L型棚受け
メッシュ棚受と1×4材を固定する専用パーツ。
1×4材が棚から抜けるのを防ぎます。
材質ステンレス、PVC
棚受け金具棚受アクセサリー
1パック(4個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。
別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のピン止め金具です。
石こうボード壁に棚柱(ピラシェル)を取り付けできます。間柱を探さがす手間がありません。
用途石こうボードの壁に棚柱設置で収納スペースができます。
材質(本体)樹脂/ABS
耐荷重(kg)棚1枚で5、全体20まで
材質(ねじ部)ナット/真鍮
使用の目安金具:300mm2本で4個、600mm2本で6個、900mm2本で8個、1200mm2本で10個
材質(ピン)ピン/ステンレスSUS304
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のパイプ用ブラケットです。棚柱に木製、アルミ、ステンレスなどのパイプ(32Φmm)をつけることができるようになります。
用途32Φmmパイプを棚柱に取付け、洋服、ネクタイ、カバンなどの収納に。
適合パイプ径(Φmm)32
棚受け金具棚柱用
ビス止めのものを3本のピンで石こうボードにガッチリ固定。外した跡も目立たない。クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に取り付けられる。
用途棚受、金折、コート掛けなど
適合【ビス穴】M3~3.5の皿ネジ穴
材質キャップ/ポリエチレン、取付ピース/ABS樹脂、ピン/ステンレス
寸法(mm)【ピン】1×20
取付【ピース】8×H5.9(mm)
耐荷重(kg)2
適合板厚(mm)~3
キャップ9×H6(mm)
入数4
着脱式なので棚の位置が変更できます(15mm間隔で高さ調整可能)。本品は棚支柱 WKTシリーズに取付けることができます。壁面の状態により、耐荷重は異なります
材質ステンレス、樹脂部:ABS樹脂
寸法(mm)250
棚板耐荷重(kg)10(棚板の重さを含めた値・1枚あたり)
棚受け金具棚柱用
関連キーワード