WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。
棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。
ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
安全荷重(kg)60
幅(mm)10
棚受け金具棚柱用
まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!。壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!
用途棚受けに
付属品棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本)
材質スチール
耐荷重(kg)約10 (1本あたり)
適合寸法(mm)棚板 奥行:160~200
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用棚受け。外れ止めのストッパーがついているので、しっかり固定できます。棚柱固定の際にたたく必要がないので、簡単に設置できます。
用途棚板の取り付けに使用してください。
棚受け金具棚柱用
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
木材・板のジョイント及び棚受け用としてご使用ください。
材質ブナ
和タンス等の上下のツナギ用又は、家具内の移動棚を四隅で支える部品。棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。側板の受穴は、棚ダボの足の長さより1~2mm深く、穴径は足径より少し小さめにあけてください。取り付けには木ヅチなどで軽く打ち込んでください。
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。
別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
リビング、キッチン、店舗の棚に使える棚受
用途棚受
付属品付属ねじ/(壁面用)5×30mm3本、(棚板用)4×16mm3本
材質スチール
耐荷重(kg)20
安全荷重の範囲内でご使用下さい取り付け面の強度を確認してご使用下さい万一に備え、危険物・貴重品・壊れやすい物はのせないで下さい
穴径(Φmm)4
板厚(mm)3.3
板幅(mm)15
付属品棚板用木ネジ:3.5×16mm 2本。、壁面用木ネジ:3.5×20mm 2本。
材質アルミ
棚受け金具L型棚受け
メッキ鋼板製の棚受けです。
長い方を壁面に取付けてください。
材質メッキ鋼板
棚受け金具L型棚受け
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
棚受け金具棚柱用
「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)89
仕様1×4材1枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)267
仕様1×4材3枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
「1×4」材を2枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)178
仕様1×4材2枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
色ステンレス
棚受け金具棚柱用
棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
材質鉄
付属品ブロンズ木ネジ10本
棚受け金具その他棚受
取り付け自由な棚受。
柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。
設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。
木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。
縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法
縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法
コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。
すっきりとした見目になります。
コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。
部屋角で収納スペースがつくれます。
付属品木ネジ9本
材質鉄
色白
安全荷重(kg)20
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
色黒
棚受け金具棚柱用
棚板をビスで固定して棚受として使用、またフックとしても使用できます。
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフックです。
トラスコ品番819-0108
材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ仕上げ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)159
質量(g)240
奥行(mm)249
耐荷重15kg
吊下荷重N(kgf)147/15
1個
¥939
税込¥1,033
翌日出荷
ピラシェル棚柱に有孔ボードや化粧板などを取付けできます。取付方法:柱の間隔に合わせて小ねじなどでパネルをブラケットに取付ます。左右2個入
穴径(Φmm)4
棚受け金具棚柱用
着脱式なので棚の位置が変更できます(15mm間隔で高さ調整可能)。本品は棚支柱 WKTシリーズに取付けることができます。壁面の状態により、耐荷重は異なります
材質ステンレス、樹脂部:ABS樹脂
寸法(mm)250
棚板耐荷重(kg)10(棚板の重さを含めた値・1枚あたり)
棚受け金具棚柱用
自由に選んで取り付け3タイプ。スタンダード・吊り・コーナーフラットタイプ
材質スチール
安全荷重(kg)20
板厚(mm)1.6
棚受け金具その他棚受
関連キーワード