60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。形に合わせて自由にカットできます。角を丸く切ると、はがれにくくなります。
用途タンスや本棚など重量のある家具に 材質フッ素樹脂、発泡ゴム ブラウン
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。形に合わせて自由にカットできます。角を丸く切ると、はがれにくくなります。
用途自由にカットしていろいろな家具に使用できます。 材質フッ素樹脂、発泡ゴム 幅(mm)30 ブラウン 長さ(m)1
1巻
589 税込648
欠品中

グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め 材質特殊発泡体 厚さ(mm)0.35 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI滑り止めシート
エコ商品
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め 材質シリコン 厚さ(mm)1 耐熱温度(℃)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フェルトに特殊加工をしたソフトな素材です。 家具や家電製品のすべりやキズを防止します。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途オーディオなどの下に 花瓶などの小物の下に 材質表面:EVA樹脂被膜、フェルト:ポリエステル100%
1パック(8個)
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソファーに腰かけたとき、もたれかかったとき、立ち上がるときのズレを防止します。シートを床に置き、ソファーをのせるだけなので簡単です。透明色なので目立ちません。床に色移りする心配がありません。汚れてきたら水洗いで繰り返し使えます。粘着剤を使用していないのでべたつかない。お好みの形状にカットして使えます。床暖房に対応。
用途ソファーのすべり止め(屋内のフローリング、クッションフロア) 材質シリコンゴム 厚さ(mm)1 透明(半透明)
1袋(4枚)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 フェルトに特殊加工をしたソフトな素材です。 家具や家電製品のすべりやキズを防止します。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途固定したい家具の脚に オーディオなどの下に 花瓶などの小物の下に 形状シート 材質表面:EVA樹脂被膜、フェルト:ポリエステル100% 厚さ×横×縦(mm)2×100×120
1袋(1枚)
399 税込439
当日出荷

家具のスベリ材角キャップは四角い脚の家具やテーブル・イスに取り付けるだけで、お掃除などの際に家具が楽に移動できるように工夫された商品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。 形状角型 材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂
1パック(4個)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具やイスがスムーズに動きます。貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。
用途テーブルやイスの脚に 材質フッ素樹脂、発泡ゴム ブラウン
1セット(4個)
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家具のスベリ材丸キャップは丸い脚の家具やテーブル・イスに取り付けるだけで、お掃除などの際に家具が楽に移動できるように工夫された商品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。 形状丸型 材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂
1パック(4個)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

家具のスベリ材業務用はタンスなどの大型家具の両端に設置するだけで、引っ越しやお掃除などの際に家具が楽に移動出来る製品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。 形状楕円 材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂 寸法(mm)690X63X12
1箱(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷

屋内の階段、浴室等の使用に最適。 素足にやさしい薄手ソフトタイプ。 ぬれていてもすべり止め効果を発揮。
用途浴室洗い場、シャワールームなど水、湯、石けん等ですべりやすい所に。 屋内の階段、廊下等のすべりやすいところのすべり止めに。 ボート、ヨットのデッキ表面に。 種別ノンスリップマット
1袋(9枚)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貼り付けるだけで引戸の開け閉めが楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。
用途ふすまや障子など室内の引戸に。タンスの引き出しなどに。 材質フッ素樹脂、発泡ゴム ブラウン サイズ(mm)35×15
1セット(15個)
349 税込384
4日以内出荷

冷蔵庫やスチールデスクなどの重量のある家具に使用するすべり材です。取り付けることによって、重い家具が楽に移動できます。フッ素樹脂なのでよく滑ります。中央凹部に脚を乗せる、粘着無しタイプです。
用途冷蔵庫やスチールデスクなどの重量のある家具に使用するすべり材です。 材質フッ素樹脂、発泡ゴム ブラウン サイズ(mm)Φ70
1セット(2個)
389 税込428
6日以内出荷

家具のスベリ材長角キャップは長方形の脚の家具やテーブル・イスに取り付けるだけで、お掃除などの際に家具が楽に移動できるように工夫された商品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。 形状長角型 材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂
1パック(4個)
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンスや本棚などの重量のある家具に使用するすべり材です。重い家具を楽に移動させます。フッ素樹脂なのでよく滑ります。
用途タンスや本棚など重量のある家具に 材質フッ素樹脂、発泡ゴム ブラウン サイズ(mm)90×55×5
1セット(2個)
389 税込428
6日以内出荷

耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。 長さ(m)1 硬度63 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材に。 トラスコ品番171-1892 材質天然ゴム(NR) 形状正方形 幅(mm)1000 厚さ(mm)1 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-40~70 粘着性
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

底面キャップだけの取り替えが簡単にできる。 擦り切れたり、すべりが悪くなった底面キャップ部だけを取り替えることができます。 底面キャップは表面がフェルト製なので床面のキズや音防止に効果があります。 マジックテープ固定で取り付け、取り外しが簡単に。 本体と底面キャップはマジックテープで固定されているため、簡単に取り付け、取り外しができます。
材質本体:(表面)フェルト、(内部)ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤;合成ゴム ライトブラウン 底形状フェルトタイプ(ソフト)
1袋(4個)
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具のスベリ材エッジ付 L型コーナー用はタンスなどの大型家具のコーナーに設置するだけで引っ越しやお掃除などの際に家具が楽に移動できる製品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。 形状L型 材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂 適合寸法(mm)30X30X100
1パック(2個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

底面キャップ(スベリ材部)だけの取り替えが簡単にできる。 擦り切れたり、すべりが悪くなった底面キャップ部だけを取り替えることができます。 底面キャップは超高密度ポリエチレン製ですべりは抜群です。 マジックテープ固定で取り付け、取り外しが簡単に。 本体と底面キャップはマジックテープで固定されているため、簡単に取り付け、取り外しができます。
材質スベリ材:高密度ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤:合成ゴム ライトブラウン 底形状ポリエチレンタイプ(ハード)
1袋(4個)
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広いサイズに取り付け可能なフリーサイズタイプのスベリキャップです。 適合サイズ内であれば新開発の特殊形状口で丸型・角型の脚に柔軟に取り付けできます。 取り付けるだけで家具がすべりやすくなり、移動が楽になります。 底面キャップは超高密度ポリエチレン製で、すべりは抜群です。 本体と床面キャップはマジックテープで固定。取り外し、取り付けが自由にできるので、掏り切れてスベリが悪くなったキャップ部だけの交換ができます。また汚い底面の掃き掃除もラクにできます。 気になるホコリが本体につきにくい形状。(立ち上がりの高い高密度ポリエチレンキャップ採用)
用途家具やイスの脚に 形状丸脚角脚兼用 材質本体:エラストマー樹脂、スベリ材:高密度ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系 ライトブラウン
1パック(4個)
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に オーディオなどの下に 花瓶など小物の下に 形状シート 材質材質:ウール60%、レーヨン40% 薄茶 厚さ×横×縦(mm)2×205×300
1枚
699 税込769
当日出荷

ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。 高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。 色移行しにくい素材です。 屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。 材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WAKIゴムシート
エコ商品
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。 幅(mm)300 厚さ(mm)0.5 長さ(m)1 トラスコ品番836-3064 材質天然ゴム(NR) 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に オーディオなどの下に 花瓶など小物の下に 形状シート 材質材質:ウール60%、レーヨン40%
1袋(2枚)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け柔軟!フリーサイズタイプタイプの床にやさしいフェルトキャップです。 幅広いサイズに取り付け可能なフリーサイズタイプのフェルトキャップです。 適合サイズ内であれば新開発の特殊形状口で丸型・角型の脚に柔軟に取り付けできます。 底面がフェルトになっているので家具の移動がしやすく、底面のキズや音防止に効果があります。 本体と底面キャップはマジックテープで固定。取り外し、取り付けが自由にできるので、掏り切れてスベリが悪くなったキャップ部だけの交換ができます。またすぐに取りはずせるので底面にたまったホコリもらくらくお掃除することができます。
用途床面のキズ、音防止に最適。 家具やイスの脚に 形状丸脚角脚兼用 材質本体:エラストマー樹脂、底面キャップ:(表面)フェルト(内部)ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤;合成ゴム ライトブラウン
1パック(4個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 外径(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。 材質NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤 硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKIアメゴムシート
エコ商品
耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。すべり止め、防振マット。 付属品+BK30 トラスコ品番836-3080 材質天然ゴム(NR) 幅(mm)200 厚さ(mm)0.5 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-30~100 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1巻
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。 高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。 色移行しにくい素材です。 屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。 材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
66 税込73
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸び率が良く、耐摩耗性に優れています。 伸び率がよく、元に戻ろうとする力が強いです。
用途バンド、クッション材、すべり止め。 トラスコ品番836-2992 材質天然アメゴム 長さ(mm)300 幅(mm)300 飴色 質量(g)810 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

WAKI筋ゴムシート
エコ商品
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。 材質SBR(スチレン・ブタジエン) 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)5 硬度60°±5 耐熱温度(℃)100 アズワン品番64-8270-88 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌々日出荷

WAKI筋ゴムシート
エコ商品
滑りにくく、振動防止などに効果的です。
用途機械の振動や振動によるズレ防止に。 トラスコ品番324-3174 材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム) 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
939 税込1,033
翌々日出荷

WAKI筋ゴムシート
エコ商品
滑りにくく、振動防止などに効果的です。
用途機械の振動や振動によるズレ防止に。 トラスコ品番324-3178 材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム) 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-20~100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
139 税込153
当日出荷

抜群の弾力性と反発力があります。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。 トラスコ品番245-6435 材質天然ゴム 長さ(mm)300 形状長方形 幅(mm)50 厚さ(mm)10 タイプ粘着無 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
469 税込516
当日出荷