4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家の中の気になる段差をゆるやかな勾配にします つまづき防止に すべり止め溝加工 室内にマッチする木目 取付簡単両面テープ 蓄光素材使用、太陽光や蛍光灯の光を約10分~30分照射した場合 受けた光を6~8時間暗闇の中で光続けます
材質ABS樹脂 長さ(mm)740
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つまづき防止に・・・ぬくもりスロープ 和室にフローリングに 蓄光ラインで夜の歩行もこれで安心! ゆるやか勾配、すべり止め溝加工、室内にマッチする木目調、取り付け簡単、両面テープ付! サイドも傾斜・蓄光です
付属品両面テープ付き 材質ABS樹脂 ナチュラル 下面幅(mm)840
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け柔軟!フリーサイズタイプタイプの床にやさしいフェルトキャップです。 幅広いサイズに取り付け可能なフリーサイズタイプのフェルトキャップです。 適合サイズ内であれば新開発の特殊形状口で丸型・角型の脚に柔軟に取り付けできます。 底面がフェルトになっているので家具の移動がしやすく、底面のキズや音防止に効果があります。 本体と底面キャップはマジックテープで固定。取り外し、取り付けが自由にできるので、掏り切れてスベリが悪くなったキャップ部だけの交換ができます。またすぐに取りはずせるので底面にたまったホコリもらくらくお掃除することができます。
用途床面のキズ、音防止に最適。 家具やイスの脚に 形状丸脚角脚兼用 材質本体:エラストマー樹脂、底面キャップ:(表面)フェルト(内部)ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤;合成ゴム ライトブラウン
1パック(4個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーナーに貼って、全面隙間に差し込むだけ! コーナーと全面で支える! W効果で家具が「揺れ」に強くなる! スッキリ簡単設置キレイ 家具の全面両端にコーナー板を貼り付け、前面の隙間に転倒防止安定板を差し込むことにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。 コーナー板は両面テープとスベリ止めシート(EVA樹脂)、転倒防止安定板は表面を抜けにくい構造にしているので、地震による揺れでも外れにくく、しっかり家具を支えます。 取付けても目立ちにくい薄茶色のエラストマー樹脂製の為、スッキリ、きれいに取り付けでき、微弱な振動を吸収します。 くぎやネジを使用しませんので、家具や柱、床面、かもいなどを傷つけません。 家具全面に取付ける転倒防止安定板は、ハサミやカッターで簡単に切れ、家具のサイズに合わせて自由に長さを調節できます。 コーナー設置板は衝撃に強いABS樹脂製(底面は色移行せず、適度に振動を吸収するEVA樹脂)、転倒防止安定板は焼却しても有毒ガスを発生しないオレフィン系エラストマー樹脂を使用しています。 ※本製品は地震による揺れ・衝撃をやわらげるものであり、全ての災害や事故等の損害について補償するものではありませんので予めご了承下さい。
種別転倒防止ストッパー 材質コーナー設置板 本体:ABS樹脂 、家具面シート:EVA樹脂、 床面シート:EVA樹脂、 粘着性剤:アクリル系 幅(mm)65(コーナー設置板) ライトブラウン 奥行(mm)40(コーナー設置板) 寸法(cm)110(家具転倒防止安定板)
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷