「石膏ボード 固定 金具」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ビス止めのものを3本のピンで石こうボードにガッチリ固定。外した跡も目立たない。クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に取り付けられる。
用途棚受、金折、コート掛けなど
適合【ビス穴】M3~3.5の皿ネジ穴
材質キャップ/ポリエチレン、取付ピース/ABS樹脂、ピン/ステンレス
寸法(mm)【ピン】1×20
取付【ピース】8×H5.9(mm)
耐荷重(kg)2
適合板厚(mm)~3
キャップ9×H6(mm)
入数4
石こうボード壁に吸音材を取り付ける為のフックです。 フックを取り付け、斜め上から引っかけるだけ
用途「Quto」、「Q on PET」等 吸音材の固定用フック
材質フック:ABS樹脂、 ピン:SUS304
色白
本体寸法(mm)50
適合場所9.5mm以上の石膏ボード壁
ピン径(Φmm)1.0×25
フック径(mm)25
天井にも使える石こうボード専用フックです。 クギがクロスしてがっちり固定します。 コインでかんたんに取付でき、! 抜き跡が目立ちません。
用途観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など(天井・壁両用)
適合取付不可能箇所:コンクリート、レンガ、ブロック、タイルなどのもろい壁、京壁、吸音ボード(石膏、ロックウール)、取付可能箇所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm)以上、薄べニア(5mm以上)
材質フック:鉄(ポリエステル樹脂塗装) キャップ:ポリエチレン 取付ピース:ABS樹脂 クギ:ステンレス
寸法(mm)クギ:Φ1.0×20、取付ピース:Φ8×高さ5.9
色白
耐荷重(kg)2.7
キャップサイズ(mm)Φ9×高さ6
フック径(mm)幅17×高さ20×奥行10
1セット(6個)
¥969
税込¥1,066
8日以内出荷