ビス止めのものを3本のピンで石こうボードにガッチリ固定。外した跡も目立たない。クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に取り付けられる。
用途棚受、金折、コート掛けなど
適合【ビス穴】M3~3.5の皿ネジ穴
材質キャップ/ポリエチレン、取付ピース/ABS樹脂、ピン/ステンレス
寸法(mm)【ピン】1×20
取付【ピース】8×H5.9(mm)
耐荷重(kg)2
適合板厚(mm)~3
キャップ9×H6(mm)
入数4
取り付け簡単な直止めタイプ。 取り外しも簡単で、外した後の穴も目立ちません
用途石こうボード用
サイズ2
付属品キャップ2個、石膏釘6本
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ
サイズ14×27mm
材質6ナイロン+ガラス繊維入り
適合材石こうボード
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。石膏ボード2枚貼りにも使用可能。
用途石こうボード用プラグ
サイズ14×37mm
十字穴番号No.2
材質亜鉛ダイキャスト
適合材石こうボード
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ
サイズ12×27mm
十字穴番号No.2
材質亜鉛ダイキャスト
適合材石こうボード
ウェルカムボードなどを吊るすとき、石膏ボード壁の吊り金具に。
材質鉄
壁面にしっかり固定され、跡が目立たない石こうボード専用クギです。 クギがクロスしてがっちり固定します。 コインでかんたんに取り付けられます。
用途壁面・天井へのピクチャーレール、ポスターなどの取付
材質キャップ:ポリエチレン 取付ピース:ABS樹脂 クギ:ステンレス
寸法(mm)クギ:Φ1.0×20、取付ピース:Φ8×高さ5.9
色白
耐荷重(kg)2.7
キャップサイズ(mm)Φ9×高さ6
1セット(11個)
¥799
税込¥879
当日出荷
石こうボード壁に吸音材を取り付ける為のフックです。 フックを取り付け、斜め上から引っかけるだけ
用途「Quto」、「Q on PET」等 吸音材の固定用フック
材質フック:ABS樹脂、 ピン:SUS304
色白
本体寸法(mm)50
適合場所9.5mm以上の石膏ボード壁
ピン径(Φmm)1.0×25
フック径(mm)25
関連キーワード