76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

WAKI(和気産業)粘着付NRゴムシート
エコ商品
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。 材質NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤 硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)PEスポンジシート粘着付
エコ商品
スポンジゴムのような弾力性、反発性、柔軟性を持ちながら、ゴム特有の臭いがしない発泡素材。 縮みもほとんどなく、色移行もほとんどしません。 粘着付なので簡単に貼り付けできます。
材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム 寸法(mm)30×300 硬度28±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の弾力性と反発力があります。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。 トラスコ品番245-6435 材質天然ゴム 長さ(mm)300 形状長方形 幅(mm)50 厚さ(mm)10 タイプ粘着無 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
469 税込516
当日出荷

抜群の弾力性と反発力があります。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。 仕様粘着有無:無 トラスコ品番245-6437 材質天然ゴム 長さ(mm)300 形状長方形 幅(mm)30 厚さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
99 税込109
当日出荷

汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる! ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。 色タイプは表面に色フィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。 現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。
寸法(mm)0.8×100×300 吸着力41g/平方センチメートル 商品タイプ粘着テープ付
1枚
439 税込483
当日出荷

強力!! 一般的な磁石で安定した磁力!。保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。耐蝕性・耐酸化性に優れています。
用途掲示用に 材質フェライト
1個ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。 長さ(mm)300 幅(mm)50 材質高密度ウレタンフォーム 硬度25 瞬間使用温度(℃)最高:120 最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃) RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)持続:-10
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。
特性超強力 材質アクリルゴム、希土類磁性粉末 長さ(mm)100 幅(mm)50 厚さ(mm)0.8 吸着力190g/平方センチメートル 表面磁束密度(mT)120
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)100 寸法縦(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1袋(2枚)
599 税込659
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
幅(mm)30 長さ(mm)300 材質【本体】特殊合成ゴム、【粘着剤】アクリル系 使用温度範囲(℃)約-30~120 寸法(幅W×長さL)(mm)30×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具や床のキズ・衝撃音防止に! 粘着つきで簡単に貼ることができます。 貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。 材質ウール、レーヨン 形状シート シート厚さ(mm)2
1パック(2枚)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ゴムシート シート
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材に。 トラスコ品番171-1892 材質天然ゴム(NR) 形状正方形 幅(mm)1000 厚さ(mm)1 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-40~70 粘着性
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

WAKI(和気産業)のり残りがしにくい両面シート
エコ商品
この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1袋(2枚)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)シリコーン素材用両面シート
エコ商品
いままで接着できなかったシリコーン素材用の両面シートです。テープ両面で使用されている粘着剤が違います。A面:シリコーン系粘着剤、剥離紙(透明)。B面:アクリル系粘着剤、剥離紙(白色)。
用途シリコーン製スマホカバーへの装飾品取り付け。シリコーンチューブの取り付け。その他シリコーンゴム、シリコーン処理面と金属、プラスチックの固定。 材質A面:シリコーン系接着剤/剥離紙(透明)、B面:アクリル系粘着剤/剥離紙(白) 厚さ(mm)0.085 横幅(mm)100 縦幅(mm)150 使用可能材質A面:シリコーンゴム/シリコーンスポンジ/シリコーン処理面、B面:金属/各種プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
当日出荷

騒音・ノイズの発生を低減!※厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる※粘着付※制振材は、音の発生源に直接貼り付けて放射音を抑制します。※手を触れると放射音が小さくなるような場所に貼ると制振の効果が得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適 材質ブチルゴム アルミ箔 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 層厚(mm)アルミ層:0.1/ブチル層:1.4
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材にクッション性に優れたウレタンフォームを用いています 柔らかい基材なので、接着面に多少の反り、凹凸があってもなじみやすく、追従性が良好です 耐反発性に優れ、強力な接着力がある為、長期間使用しても浮きや剥がれが生じにくく、安定性に優れています
RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1袋(2枚)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ) ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃)60
1セット(2枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。 柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。 ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。 接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。 接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定 材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!
用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。 厚さ(mm)35 材質【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ゴム固定用両面接着シート
エコ商品
この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
寸法縦(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(2枚)
479 税込527
当日出荷

従来の発泡シートと比較して、防水性・気密性・吸音性・緩衝性に優れ、臭いも少なく、 基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能な発泡シートです。
材質特殊ウレタン発泡材 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。7.5cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。
用途フローリングのキズかくし・補修に。ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修 材質表面材/塩化ビニール(ダブリング加工)、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙 長さ(mm)約900 幅(mm)約74
1個
349 税込384
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のNo.577です。 凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します 初期接着性に優れています 工業用として多種多様の用途に使用されています 従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています 厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
材質アクリル系粘着性剤 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1袋(2枚)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。15cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。
用途フローリングのキズかくし・補修に。ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修 材質表面材/塩化ビニール(ダブリング加工)、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙 長さ(mm)約900 幅(mm)約149
1個
599 税込659
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。10cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。
用途フローリングのキズかくし・補修に。ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修 材質表面材/塩化ビニール(ダブリング加工)、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙 長さ(mm)約900 幅(mm)約99
1個
459 税込505
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸音材 QUTO(キュート) WAKI(和気産業) 動画あり
WAKI(和気産業)吸音材 QUTO(キュート)
エコ商品
日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材! 効果長持ち、ポリエステル繊維製で安全安心、火に強い(難焼加工)、水に強い(撥水加工) 表面粘着付きで貼るだけの簡単防音対策、ハサミやカッターなどでカット可能です。 断熱材としてもご利用いただけます。 取り付け面積は広いほど効果は出やすくなります。また部屋の隅や角部、向かい合わせの壁などにも使用いただくと効果的です。 外部への音漏れを防止したい時は中の音を吸音材で吸収し、開閉部などの隙間を隙間テープやシール材で塞いであげることでより効果がでます。 お部屋の壁にあう、白色です。全面粘着剤ではなく、両面テープで貼り付けます。
用途室内の騒音軽減、生活騒音の防止に! 生活騒音(テレビ、掃除機、洗濯機他) 趣味の音(楽器、シアター、オーディオ) 付属品両面テープ 材質【表皮・母材】ポリエステル不織布 長さ(mm)910 厚さ(mm)35 使用温度範囲(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ウレタンゴムシート
エコ商品
力学的強度に優れています。(力学的強度:引っ張り、曲げ、せん断、圧縮の特性)。合成ゴム系で、耐摩耗性に優れています。
用途パッキンやクッション材。 材質ウレタンゴム 長さ(mm)100 形状正方形 幅(mm)100 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-50~70 粘着性 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズ・汚れに・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。7.5cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を防ぎます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピッタリと収まります。
用途フローリングのキズ予防・保護に。傷みやすい場所のフローリングにあらかじめ貼ってキズ・汚れを防止 材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙 長さ(mm)約900 幅(mm)約74 クリア
1個
349 税込384
翌々日出荷

キズ・汚れに・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。10cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を防ぎます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピッタリと収まります。
用途フローリングのキズ予防・保護に。傷みやすい場所のフローリングにあらかじめ貼ってキズ・汚れを防止 材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙 長さ(mm)約900 幅(mm)約99 クリア
1個
459 税込505
翌々日出荷

キズ・汚れに・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。15cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を防ぎます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピッタリと収まります。
用途フローリングのキズ予防・保護に。傷みやすい場所のフローリングにあらかじめ貼ってキズ・汚れを防止 材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙 長さ(mm)約900 幅(mm)約149 クリア
1個
599 税込659
4日以内出荷

この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
幅(mm)100 厚さ(mm)0.25 長さ(m)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC、粗面 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(2枚)
439 税込483
当日出荷

この製品は日東電工(株)のNo.510です。 環境にやさしい無溶剤タイプ!有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 構成労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 工業用として多種多様の用途に使用されています シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着シートです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、シートに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(2枚)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に オーディオなどの下に 花瓶など小物の下に 形状シート 材質材質:ウール60%、レーヨン40% 薄茶 厚さ×横×縦(mm)2×205×300
1枚
699 税込769
当日出荷

貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に オーディオなどの下に 花瓶など小物の下に 形状シート 材質材質:ウール60%、レーヨン40%
1袋(2枚)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に 適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)フェルトシート
貼る場所の大きさに合わせて自由にカット粘着付きで取り付け簡単です。
用途イス等を動かすときのキズや衝撃音を防止に。
1パック(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼る場所の大きさに合わせて自由にカット粘着付きで取り付け簡単です。
用途イス等を動かすときのキズや衝撃音を防止に。
1枚
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)安全反射シート
反射機能により、夜間や暗い場所でもわずかな光で鮮明な標示が得られます。 表面が美しく強靭なポリエステルで、ガラスビーズ封入タイプです。
材質表面ポリエステルフィルム・反射層、粘着性剤・ガラスビーズ・はくり紙・バインダー層 サイズ(mm)150X100
1袋(3枚)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)窓枠補修シート
傷んでしまった窓枠の補修や、雰囲気に合わせての貼り換えにお使いください。 キズ・汚れに強く、日焼け・色褪せしにくい素材です。
用途窓枠の補修 材質表面材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系粘着剤 シート幅(mm)幅185 主な用途補修 シート長さ(mm)2200
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)