用途蝶番
軸径(Φmm)6.5
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
種類平丁番
面付けタイプ。木箱や木製扉に。掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番
材質(本体)鉄
種類平丁番
耐久性、耐候性に優れています。
用途木製の扉から家具、小箱まで幅広い用途に。
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
掘り込み加工がいらず、取り付け簡単。
ピンが抜けるので戸襖の張り替えに便利です。
用途木製の軽量扉や戸襖に。
厚さ(mm)1
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
種類フラッシュ丁番
ねじ穴数8
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質SUS430
板厚(mm)0.8
寸法I(mm)0.8
掘り込み型。軸心が抜けるので、取り付け易い。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
長さ(mm)102
寸法(mm)102
材質(本体)鉄
種類平蝶番
板厚(mm)2
横(mm)101
ねじ穴数8
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番
材質(本体)鉄
付属品取付けビス付き
種類フラッシュ丁番
板厚(mm)1
ねじ穴数4
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
材質(本体)鉄(メラミン塗装)
種類平丁番
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番
材質(本体)ステンレス
種類フラッシュ丁番
付属品取付けビス付き
ステンレス製なのでサビに強い丁番です。
横(mm)25
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)4
面付けタイプ。
掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番。
木箱や木製扉に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類平丁番
掘り込み不要。木製の扉に。左右兼用型。
用途蝶番
長さ(mm)103
材質(本体)ステンレス
付属品取付けビス付き
寸法(mm)103
種類ハタ丁番
横(mm)103
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
材質(本体)真鍮
軸径(Φmm)1.6
板厚(mm)0.2
ねじ穴数4
フラッシュ丁番です
長さ(mm)102
幅(mm)82
板厚(mm)2
ねじ穴数8
寸法(mm)102
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。
材質(本体)SUS430(バフ研磨・光沢)
掘り込み型。木製家具の扉に。鉄製なので壊れにくい。
用途家具蝶番
長さ(mm)(台座)29.5
幅(mm)34
台座径(Φmm)Φ35
付属品台座1枚
材質スチール
種類アングル丁番
掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)ステンレス
種類平丁番
ねじ穴数6
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番
材質(本体)鉄
付属品取付けビス付き
種類フラッシュ丁番
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)ステンレス
種類平丁番
ステンレス製の旗丁番です。
用途室内物入等扉用
規格寸法(mm)127
板厚(mm)3
縦(mm)127
横(mm)100
ねじ穴数10
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りの丁番です。扉の吊り込みを容易にするために、丁番軸部のピンを取り外し可能にした平ギボシ角丁番。
縦(mm)102
横(mm)101
厚さ(mm)2
ねじ穴数8
T型の丁番です。
長さ(mm)51
材質鉄
幅(mm)62
色黒
1セット(2枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
耐久性、耐候性、装飾性に優れています。
用途木製の扉(開き戸)や家具に。
板厚(mm)1
ねじ穴数6
関連キーワード
1
2
次へ