取付簡単な手すり受金具です。
角度調整が簡単に行えます。
丸棒35Φを差込んで固定します。
用途階段、廊下、玄関、トイレ、お部屋などに使用
付属品ネジ1本、ビス3本
材質ABS樹脂
形状L通
寸法(mm)(空き)35
色ブロンズ
適合径(Φmm)35
出幅(mm)70
丸座径(Φmm)50
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 首振り」はクランプ部が動くことで、アルミパイプに対して角度を調整することができる金具です。
材質鉄
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
取付簡単な手すり金具です部品が2つに分かれているので角度調整が簡単です丸棒の太さ35mmに対応します手すりの先端から6cm以内にブラケットAを丸棒に通しますブラケットAとBを重ね座金をおいて六角ボルトでゆるめに仮固定します取付位置を決めたら壁面に長いビスで固定し六角レンチでボルトを固定します
材質ABS樹脂
色ブロンズ
適合径(Φmm)35
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用の自転車ハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。ハンドルが当る程度で2×4材の位置を調整してください。壁から2×4材を離す距離=ハンドルの外側の長さ÷2-190mm。フレームに合わせて角度調整し、付属の六角レンチでボルトを締めて固定します。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。
用途自転車の収納に
色半つや黒
タイプ2×4材/1本用
使用荷重(kg)20
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
関連キーワード