「転倒 防止 ゴム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。天然ゴムは紫外線に当たると劣化が早まりますので、屋内でご使用下さい。寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。色が移行する場合もございますので、商品の接触する部分には十分にご注意ください。火には近づけないでください。商品により、多少白っぽくなるものもございますが、何ら商品には影響はありません。当商品の硬度は、ショア社のデュロメータAで測定しています。
材質天然ゴム(NR)
幅(mm)1000
厚さ(mm)3
長さ(m)1
硬度63
アズワン品番64-5071-03
1巻
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。
ウレタンスポンジの弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。
室内や自動車内の小物のすべり止めに。
ドアやキャビネットの戸あたりに。
種別耐震マット
材質ウレタンゴム
形状角
スベリ対策 ケガ防止
浴槽に 手すりに キッチンに
貼っても目立たない、すべり止め!
人と環境にやさしいシリコーンゴム使用
すべり止め効果抜群! ソフトな感触
透明・極薄 目立たない
水廻りでも剥がれない強力粘着性剤を使用。
種別ノンスリップマット
色透明
材質本体:シリコーンゴム、粘着性剤:アクリル系
厚さ(mm)0.4
くり返し使える!静かでやさしい!
しっかり吸着!ズレない!
粘着性剤を使わない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)で貼りつけずにやさしくフィット!
種別ノンスリップマット
幅(cm)45
奥行き(cm)22
色ベージュ
材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。
材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系
タイプファスナー:激強力
粘着力超強力
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
用途裏面に粘着テープを使用しておりますので、リモコンの壁面固定、小物の転倒防止、棚の目隠し貼付けなど幅広い用途にお使いいただけます。
材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系
タイプファスナー:強力
粘着力強力
家電や置物などに貼り付けて、滑り止め効果や転倒防止が行えます。
ウレタンゲルなので貼って剥がせる素材です。簡単に貼りつけることができます。
ゲルが振動を吸収するので振動音の軽減ができます。
用途小型扇風機、小型スピーカー、小型プリンターなどの軽量家電の振動防止に!
材質ウレタンゲル
厚さ(mm)2
色スモーク透明
関連キーワード