3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。 径(Φmm)8 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ シルバー 長さ(mm)6、6(ねじ切) ねじ寸法(mm)6 寸法D(mm)6 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6 寸法A(Φmm)8 アズワン品番65-1331-72
1袋(4個)
209 税込230
翌々日出荷

ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。 径(Φmm)8 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ シルバー 長さ(mm)6、6.4(ねじ切) ねじ寸法(mm)6 穴径(Φmm)7.5 寸法B(mm)6.4 寸法C(mm)8 寸法A(Φmm)1/4
1袋(8個)
269 税込296
9日以内出荷

WAKI(和気産業)ダボフック
ダボ穴にねじ込んで使用。ダボフックに紐などを取り付けて落下防止に使用。
用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。 径(Φmm)5 材質/仕上鉄/GBメッキ ブロンズ 長さ(mm)42、10(ねじ切) 高さ(mm)27 アズワン品番65-1331-71
1袋(2個)
249 税込274
翌々日出荷

関連カテゴリ