「道具箱」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1本
¥599
税込¥659
翌々日出荷
物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。南京錠で施錠できる防犯型
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に
材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。南京錠で施錠できる防犯型
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に
材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
用途キー付き南京錠
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)鉄
物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。南京錠で施錠できる防犯型
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に
材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
用途キー付き南京錠
材質(本体)真鍮
ロックキー式
押すだけなので暗闇でも操作がしやすい。
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。
ロックプッシュボタン式
幅W×全長(mm)38×62
つる径(Φmm)5.5
回転する丸金具に差込んで固定できる掛金です。丸金具に南京錠を掛けると戸締りの防犯対策ができます。
オシャレなつや消し黒です。
用途物置、倉庫、道具箱、勝手口の扉など施錠金具に使用します。
付属品ビス
材質鉄
色つや消し黒
吊はサビに強いステンレスを使用。ダブルロッキングで引き抜きに強い。耐腐食性のあるピンやスプリングを使用しています。ピッキング等不正解錠への抵抗力も高い。
用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠に
ロックキー式
材質(本体)真鍮
材質(吊)ステンレス
鍵なしで番号を合わせると開錠できます。解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。
ロックダイヤル式
呼称(mm)35
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)5
材質(ツル)鋼鉄
ツルは強度を考慮し、スチールを使用しています。使用条件により、サビが生じる場合があります
用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠に
ロックキー式
材質(本体)真鍮
材質(吊)鉄
南京錠で施錠できる防犯型。
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。
色ブラウン
同一キー2個付。鍵なしで番号を合わせると開錠できます。解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。
ロックダイヤル式
呼称(mm)35
付属品同一キー2個
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ3段
幅W×全長(mm)35×83
つる径(Φmm)5
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シンプルなデザインの丸文字合せ錠です。鍵なしで、番号を合せると解錠できます(番号は固定式で変えられません)
用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠に
ロック文字合せ
金庫を開けるようにダイヤルを回して解錠できる、金庫式ダイヤル錠です。解錠方法が分かりにくいので、やぶられにくいです。ツルを戻すだけで施錠(ダイヤルを回さなくでも施錠)になりますので、施錠し忘れが防げます!
用途保存庫やロッカー、道具箱などの施錠に
材質本体/アルミ合金+鋼材、シリンダー/亜鉛ダイキャスト、鉄、ダイヤル/亜鉛ダイキャスト
色ブラック
ロックダイヤル式
材質(吊)鋼鉄
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
南京錠で施錠できる防犯型です。仕上げがツヤ消しの黒です。物置や倉庫の木製から道具箱までの締め具に使えます。取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。適合ドライバーNO.1
仕様●規格:60mm●材質:鉄●付属品:ビス/6本●カラー:つや消し黒(仕上げ)
アズワン品番65-9191-52
1セット
¥329
税込¥362
5日以内出荷
南京錠で施錠できる防犯型です。仕上げがツヤ消しの黒です。物置や倉庫の木製から道具箱までの締め具に使えます。取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。適合ドライバーNO.1
出入り口やロッカー、道具箱等の施錠やチェーンの連結に。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
材質本体/真鍮、吊/鋼鉄
出入り口やロッカー、道具箱等の施錠やチェーンの連結に。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
寸法A(mm)60
寸法B(mm)10
寸法C(mm)32
寸法D(mm)31
材質本体/真鍮、吊/鋼鉄
アズワン品番63-1491-83
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
関連キーワード