レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。施錠機能を持ちます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」
付属品ラッチ本体、フロント板
材質スチール、SUS430、ポリアセタール
縦(mm)(フロント板)130
横(mm)(フロント板)25
ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」
付属品ラッチ本体、フロント板
材質スチール、SUS430、ポリアセタール
縦(mm)(フロント板)130
横(mm)(フロント板)25
バックセット51mm
ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
こんなお得な商品も!
キーボックスダイヤル式 小サイズ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。
ロックダイヤル式
材質(ツル)ハーデンド鋼
複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど
ロックダイヤル式
付属品取扱説明書
材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリル
リング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27
収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠。ダイヤルは下から上方向に回すと「0」でストップします。夜間でも合わせやすくなっております。4桁の解錠番号を合わせると解錠できます。お好きな4桁の番号に設定することができます。開錠番号を忘れても付属のキーを使用して、解錠番号を探し出せます。カードキーも収納できる大型スペース。レバーハンドルにも対応できるリング付き。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡し。
ロックダイヤル式
付属品レバーハンドル用リング(適応サイズ:直径27mm以下)、非常解除キー
トラスコ品番819-0075
材質リング:ナイロン、鍵:真鍮
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ非常解除キー付
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×25×110
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×34×180
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
暗がりでも操作しやすいプッシュボタン式!!鍵を無くす心配がありません!!ロック解錠番号を自由設定!!。プッシュボタンが大きめで使いやすい。1~9までお好きな番号に設定可能です。(番号の重複は不可)。順不同でボタンを押せるので暗がりでも操作できます。
用途倉庫、門扉などの防犯に
幅(mm)26.7
横(mm)52
本体縦(mm)63
ロックプッシュボタン錠
押すだけなので暗闇でも操作がしやすい。
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。
ロックプッシュボタン式
幅W×全長(mm)38×62
つる径(Φmm)5.5
暗いところでダイヤルを照らすLEDライト付き。水滴を防いだり、ダイヤルを隠すカバー付き。内部には、キーリングが掛けられるフック付き。大容量なので、カードキーも入ります。レバーハンドルにも取りつけ可能なリング付き。解錠番号は、お好みの4桁を設定可能です。留守中でのカギの保管、受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。施設などの共有するカギの保管。伝言メモや小物類の受け渡しに。
用途カギの受け渡しに
材質本体/亜鉛ダイキャスト、PP、カバー/PP、リング/ナイロン
色ブラック
材質(吊)鉄
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鍵の保管に便利なキーボックスです。コンパクトにキーを保管し、カラーキーホルダー付きなので、鍵の管理がしやすいです。
用途鍵の保管に
材質スチール
色ホワイト
みんなの金庫!カギ・小物の受け渡しに!キーを入れるカギカギは不要!3桁のプッシュボタンを合わせるだけで簡単施錠!お好きな3桁の番号を設定することができます大型鍵やカードキーでも収納できるサイズツルは施錠するものに合わせて2段階の調節ができます。さらにツルが開くので取付も容易に!
ロックプッシュボタン式
材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:鋼鉄
1セット
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
関連キーワード