「鍵保管リング」の検索結果
ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)。伸びるタイプのリール式キーホルダーです。カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消! !。普段はコンパクトに収納! ! 使う時だけ伸ばして便利に使えます。リング部には160g以上取付けないでください。お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!。ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!。紛失や、盗難防止対策としても・・・。カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます。鍵や手帳、定期入れ等の貴重品の保管・管理はお客様のご注意の元にご使用ください。リング部には160g以上取り付けないで下さい。ナイフ等の鋭利なものは絶対に取り付けないでください。反力で思わぬ事故につながります。腰部分の装着は子どもや幼児の目の高さになります。とり回しには十分にご注意ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ベルトホルダー】15×40
ワイヤーロープ直径(Φmm)0.8(PVC含む)
ワイヤー長(mm)900
寸法(Φ×mm)【本体】43×11、【リング】30×2.1