14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可変プッシュボタン錠 WAKI 動画あり
暗がりでも操作しやすいプッシュボタン式!!鍵を無くす心配がありません!!ロック解錠番号を自由設定!!。プッシュボタンが大きめで使いやすい。1~9までお好きな番号に設定可能です。(番号の重複は不可)。順不同でボタンを押せるので暗がりでも操作できます。
用途倉庫、門扉などの防犯に 幅(mm)26.7 横(mm)52 本体縦(mm)63 ロックプッシュボタン錠
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に ロックダイヤル式 材質ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト タイプ4段 幅W×全長(mm)88×130 つる径(Φmm)10 材質(ツル)鋼鉄
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。 材質(本体)ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠で施錠できる防犯型。
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。 ブラウン
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど ロックダイヤル式 付属品取扱説明書 材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリル リング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27 収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ガラス破り防止3点セット(透明板ガラス用)。 クリアフィルム、ステンレスプレート、警告シールでガラス破り、クレセント錠解錠、防犯性向上に役立ちます。
厚さ(μm)100 セット内容クリアフィルム(粘着性タイプ)、ステンレスプレート、プレート用強力両面テープ、警告シール 材質ポリエステル、粘着性剤(アクリル酸エステル樹脂)、保護フィルム 耐熱温度(℃)80
1セット
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。 材質亜鉛ダイカスト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

回転する丸金具に差込んで固定できる掛金です。丸金具に南京錠を掛けると戸締りの防犯対策ができます。 オシャレなつや消し黒です。
用途物置、倉庫、道具箱、勝手口の扉など施錠金具に使用します。 付属品ビス 材質 つや消し黒
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

窓の防犯につかえるサッシ引き戸用補助錠です。サッシ枠に取り付けるだけで、戸締り強化ができます。ポンと押すだけでロックすることができ、シールでの取付なので簡単です!
用途サッシ引戸用補助錠 材質ステンレス 使用範囲(mm)窓の合わさり隙間4~以上10以下 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×80×3.5
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IB-160 多用途玄関補助錠 WAKI 動画あり
安心・防犯のための2重ロック。汎用性が高く、取り付けがカンタンな玄関補助錠です。カブセあり扉、カブセなし扉、内開き扉、外開き扉のような玄関扉に取り付けができます。室外側からも室内側からも取り付けができます。多用途玄関補助鍵用固定座(IB-161/JAN 4903757329744)を追加することで、扉の内側と外側など、補助錠を兼用できます。
用途玄関扉等の防犯に 付属品スペーサー2枚、ドリルネジ2本、両面テープ1枚 材質本体/亜鉛ダイガスト、固定座/鉄、スペーサー/ナイロン樹脂
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

IB-161 多用途玄関錠固定座 WAKI 動画あり
安心・防犯のための2重ロック。玄関扉の室外側・室内側どちらにも取り付けができる「多用途玄関補助錠(IB-160)」のオプション品です。多用途玄関補助錠(IB-160)に追加することで、扉の内側と外側で補助錠を兼用できます。
用途多用途玄関補助錠のオプション品 材質
1個
849 税込934
翌々日出荷