カテゴリ

  • 建材・エクステリア(2)
    • 内装資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
    • ゴム素材(4)
    • 樹脂素材(2)
  • バッテリー・電装(1)
    • AV取付用品(1)
  • 防災用品(1)
    • 転倒防止用品(1)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • WAKI(和気産業)
  • モノタロウ(9)
  • 東京防音(24)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(74)
  • 日本特殊塗料(7)
  • イノアック(4)
  • TRUSCO(44)
  • アズワン(59)
  • 萩原工業(3)
  • (82)
  • ワンダーピュア(2)
  • ヤボシ(151)
  • シーシーアイ(94)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(60)
  • エスコ(52)
  • ハイロジック(43)
  • RS PRO(42)
  • ノーブランド(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • 萩原(39)
厚さ(mm)
  • 1~2未満(1)
  • 3~4未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防音」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムシート長巻 WAKI(和気産業)ゴムシート長巻WAKI(和気産業)
20,980税込23,078
1巻
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業)ワイドフェルトキャップスリムWAKI(和気産業)
679税込747
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
傷防止、防音、やわらかくフィットして脱げにくい。 取り付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があり、フローリング向き。 フェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によく見られる「斜め脚」にも対応。(イス脚の角度は80°まで対応) 本体は耐摩耗性に優れ、変形しにくいエラストマー樹脂製で、内部底面に硬質樹脂プレートを内臓しているため、パイプ脚の末端を保護。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに材質本体/エラストマー樹脂、底部/PETフェルト、インナー/硬質樹脂クリア
吸音材を掛けるフック WAKI(和気産業)吸音材を掛けるフックWAKI(和気産業)
279税込307
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
石こうボード壁に吸音材を取り付ける為のフックです。 フックを取り付け、斜め上から引っかけるだけ
用途「Quto」、「Q on PET」等 吸音材の固定用フック材質フック:ABS樹脂、 ピン:SUS304本体寸法(mm)50適合場所9.5mm以上の石膏ボード壁ピン径(Φmm)1.0×25フック径(mm)25
QonPET WBK-04 35×1820×910 9238600 WAKI(和気産業)QonPET WBK-04 35×1820×910 9238600WAKI(和気産業)
16,980税込18,678
1枚
3日以内出荷
音のプロが設計した特殊表皮とフェルトの組み合わせで優れた吸音性を持つ吸音材です。効果が長持ちします。ポリエステル繊維性なので、安心安全です。難燃加工のため火に強いです。撥水加工のため水に強いです。耐熱温度120℃です。
用途工場の騒音・簡易の防音室が欲しい方・テレビの音をもっと聴きやすくしたい方に。楽器、オーディオなどの趣味の防音に。掃除機や洗濯機などの趣味の防音に。トラスコ品番136-5149材質母材:ポリエステル不織布、粘着材:アクリル系粘着材長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)35使用温度範囲(℃)-30~120
スポンジ用両面テープ WAKI(和気産業)スポンジ用両面テープWAKI(和気産業)
319税込351
1巻
当日出荷
スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付けウレタンスポンジの貼り付け吸音材の固定材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙幅(mm)20厚さ(mm)0.12ホワイト使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)主な用途固定特性強力・両面
吸音材 QUTO(キュート) WAKI(和気産業)吸音材 QUTO(キュート)WAKI(和気産業)
4,898税込5,388
1枚
翌々日出荷
日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材! 効果長持ち、ポリエステル繊維製で安全安心、火に強い(難焼加工)、水に強い(撥水加工) 表面粘着付きで貼るだけの簡単防音対策、ハサミやカッターなどでカット可能です。 断熱材としてもご利用いただけます。 取り付け面積は広いほど効果は出やすくなります。また部屋の隅や角部、向かい合わせの壁などにも使用いただくと効果的です。 外部への音漏れを防止したい時は中の音を吸音材で吸収し、開閉部などの隙間を隙間テープやシール材で塞いであげることでより効果がでます。 お部屋の壁にあう、白色です。全面粘着剤ではなく、両面テープで貼り付けます。
用途室内の騒音軽減、生活騒音の防止に! 生活騒音(テレビ、掃除機、洗濯機他) 趣味の音(楽器、シアター、オーディオ)付属品両面テープ材質【表皮・母材】ポリエステル不織布長さ(mm)910厚さ(mm)35使用温度範囲(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久スポンジシート 丸 WAKI(和気産業)高耐久スポンジシート 丸WAKI(和気産業)
72税込79
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。 高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。 色移行しにくい素材です。 屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム形状RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久スポンジシート WAKI(和気産業)高耐久スポンジシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。 高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。 色移行しにくい素材です。 屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
チップクッション CH402 WAKI(和気産業)チップクッション CH402WAKI(和気産業)(50件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。材質発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ワイドスリップキャップ WAKI(和気産業)ワイドスリップキャップWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
599税込659特価
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
スムーズ+防音!スイスイすべる!がっちりフィットし、脱げにくい!斜め脚(80°)にも対応!耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。底面にスベリ効果のあるフッ素樹脂フィルムを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリます。取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。(サイズをお確かめの上ご使用ください。)側面までフッ素樹脂フィルムが立ち上がっているため、「斜め脚」にも対応しています。(イス脚の角度は垂直もしくは80度まで対応可能)硬質樹脂プレート入りだから破れにくいです。床暖房対応しています。
用途家具やイス等の脚のキャップにカーペット、フローリング向きダークブラウン材質本体:エラストマー樹脂、底部:フッ素樹脂フィルム、インナー:硬質樹脂
吸音・クッション・保護用 フェルトロール WAKI(和気産業)吸音・クッション・保護用 フェルトロールWAKI(和気産業)
489税込538
1巻
当日出荷
スピーカー周辺の吸音・ビビリ音対策に!
用途吸音材・クッション材・保護材として使用してください。厚さ(mm)1長さ(m)1材質ポリエステル・アクリル系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
軽量制振材 レジェトレックス WAKI(和気産業)軽量制振材 レジェトレックスWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷
被着面の1/3の面積に施工することで、大きな制振効果が得られます。 冬場でも夏場でも安定した接着力があり、広い温度域で安定した制振性能を発揮します。 10~15dBの雨だれ音の減温効果で実績があります。 この製品は日東電工(株)のD-300Nです。
用途雨だれ音対策、家電製品、OA機器、自動車などの制振、防音材質アルミシート(合成ゴム系粘着剤)厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
筋ゴムマット WAKI(和気産業)筋ゴムマットWAKI(和気産業)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から8日以内出荷
防滑性、防音性、振動吸収性に優れています耐久性が高く、長持ちする素材ですにおいが少なく室内でも気になりません裏面が布目加工されており、ずれにくくなっています
用途建設現場の仮設通路、エレベーター内部のマットなどに使用されています。材質耐候性合成ゴム(SBR系)、裏面:布目付幅(mm)1000、(谷)2.5、(山の上辺)2.2、(山の下辺)2.8厚さ(mm)3長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応山高さ(mm)1.6
吸音材 QonPET(キューオンペット) WAKI(和気産業)吸音材 QonPET(キューオンペット)WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌日出荷
日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!
用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。厚さ(mm)35材質【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系使用温度範囲(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
粘着性 W波ゴムクッション WAKI(和気産業)粘着性 W波ゴムクッションWAKI(和気産業)
479税込527
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
キズ・音・すべり止めに効果UP↑ 耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
厚さ(mm)3材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業)ネジ止め ゴムクッションWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
219税込241
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
粘着性 ゴムクッション WAKI(和気産業)粘着性 ゴムクッションWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
329税込362
1袋(4個)
当日出荷
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
粘着剤アクリル系粘着性剤材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
ハイパー防振ゴムマット 洗濯機・冷蔵庫用 WAKI(和気産業)ハイパー防振ゴムマット 洗濯機・冷蔵庫用WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(4個)
当日出荷
防音・防振+高さも調整できる優れもの ハイパー防振ゴムマット 重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適! 防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。
材質非移行性EPDMゴム厚さ(mm)25径(Φmm)70適合サイズ(mm)40~60RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクッション WAKI(和気産業)ソフトクッションWAKI(和気産業)
339税込373
1セット(10個)ほか
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジの弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。 室内や自動車内の小物のすべり止めに。 ドアやキャビネットの戸あたりに。種別耐震マット材質ウレタンゴム形状
ソフトクッション WAKI(和気産業)ソフトクッションWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
259税込285
1袋(8個)ほか
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。材質ウレタンゴム形状