「面ファスナー 両面タイプ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ゴチャゴチャしがちなケーブルをスッキリ整理できる両面ファスナー。巻くだけでしっかり固定できます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途テレビの配線、パソコンの配線、スマホの充電コードなどの結束に。
色黒
タイプファスナー:両面タイプ
ゴムのように伸びるからしっかり縛れる。伸縮性があるので、テンションをかけてしっかり固定できます。手触りの良い柔らかい素材です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途合羽、作業ズボンなどの裾止めに。釣竿、木材、パイプなどの結束に。
材質ナイロン
幅(mm)25
色黒
タイプファスナー:両面伸縮タイプ
A面、B面の区別なく使用できるので、貼り間違いの心配がありません。繰り返し何度でも引き剥がして使用できます。耐水性に優れておりますので、洗濯が可能です。(洗濯される際は、貼り合わせた状態で洗濯ネットに入れて洗濯してください。)。アイロンで接着できるので縫製不要です。(中温で20~30秒圧着)。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途綿、ポリエステル、フェルトなどの生地に使用できます。介護用衣類、ゼッケン、ワッペン、道具入れ、コスプレなど開け閉め、取り外しを簡単にしたいものに最適です。
材質本体:ナイロン、粘着:アクリル系粘着材、EVA系熱接着剤
タイプファスナー:AB面気にせず使える共通タイプ
粘着力アイロン接着