A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。
材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系
タイプファスナー:激強力
粘着力超強力
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
用途裏面に粘着テープを使用しておりますので、リモコンの壁面固定、小物の転倒防止、棚の目隠し貼付けなど幅広い用途にお使いいただけます。
材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系
タイプファスナー:強力
粘着力強力
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。貼り合わせても厚みが出ない薄型タイプです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。A面(フック面)はきれいにはがせる粘着、B面(ループ面)は強力粘着です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途カーペット、マット、小物系など厚みを出したくない用途に。
材質本体:フック側/ポリエステル、ループ側/ナイロン、粘着:フック側/再剥離型アクリル系、ループ側/ゴム系
幅(mm)25
厚さ(mm)A面約0.8、B面約0.4
色黒
タイプファスナー:薄型
粘着力カーペットに貼る/強力、床に貼る/はがせる
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。生地に縫い付けて使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。
材質ナイロン
タイプファスナー:強力
粘着力無し(裁縫用)
A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。木材などのザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途家具、家電などのデコレ―ジョン用途に。
材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系
幅(mm)25
色黒
タイプファスナー:強力
粘着力粗面用超強力
A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。自動車車内の高温に耐える耐熱型粘着剤です(最大80度)。ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビへの接着の良好です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途スマホケース、電子タバコ用品など自動車車内の小物固定に。
材質本体:ナイロン、粘着:無溶剤型アクリル系
色黒
タイプファスナー:激強力
長さ(m)0.15
粘着性耐熱
ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。
セット内容A面1枚、B面1枚
長さ(mm)150
幅(mm)25
色黒
タイプマジックテープ
粘着力強力
1セット(2枚)
¥249
税込¥274
当日出荷
A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナーです。あらかじめ丸型に切っているので、様々な小物の固定に便利です。粘着剤付きなので、剥離紙を剥がして取り付けたい場所に貼りつけるだけ。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系
タイプファスナー:強力
寸法(Φmm)22
粘着力強力
ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。難接着物質対応。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。
セット内容A面1枚、B面1枚
長さ(mm)500
幅(mm)25
色黒
タイプマジックテープ
粘着力強力
1セット(2枚)
¥679
税込¥747
当日出荷
衣類やカバンにアイロンや裁縫無しでそのまま貼りつけができる反射テープ。対応素材であれば透湿防水生地(ゴアテックスなど)もOK雨に濡れてもはがれにくい強力粘着加工。アイロン接着タイプとは異なりナイロン生地にも使用可能。
用途対応素材:ナイロン、ポリエステル、綿、合成皮革、塩ビターポリン
幅(mm)18
長さ(m)0.5
材質表面:ガラスビーズ加工(オープンレンズ型)、基材:ポリエステル、コットン、粘着:アクリル系粘着材
「掛ける」から「挿す」へ・・・。
帰宅時もお出かけ時も、ワンプッシュで鍵の差し入れができる!
便利で使いやすいキーストッカー!
キー単体で使用でき、カードキーなども対応!
付属のフックを使用すると、リモコンキーも対応できる。
コンパクトで、色彩により部屋の景観も崩しません!
取り付けは強力な両面テープでラクラク取付!
収納数約キー6本分、カードキー約4枚分
材質本体:PVC、フック:ABS、テープ:アクリル系粘着性剤
長さ(mm)200
幅(mm)50
強力簡単着脱!
本品は簡易結束具です。壊れ易い物、刃物などの危険物には使用しないで下さい
吊り具としては使用しないで下さい
オス・メスを張り合わせた後、指で強く押さえてください
材質テープ部:ナイロン100%、バックル:ポリアセタール
関連キーワード