カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • テープ(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • WAKI(和気産業)
  • モノタロウ(9)
  • RS PRO(542)
  • 渡辺電機工業(180)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • セキスイ(55)
  • Festo(53)
  • SMC(48)
  • アキツ(36)
  • エスコ(35)
  • ノーブランド(35)
  • I-VALUE(32)
  • 八興(29)
  • サンコー(三甲)(28)
  • TRUSCO(25)
  • SHIMANO(シマノ)(24)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(22)
  • 大阪魂(22)
  • Hutchinson(21)
  • 岡安ゴム(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EPD」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPDMスポンジゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMスポンジゴムロール 粘着付WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
329税込362
1個
翌々日出荷
耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。 色移行の少ないEPDM系ゴム。 ROHS適合
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質材質/EPDM、粘着/アクリル系温度(℃)(スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
エプトシーラー NO686 WAKI(和気産業)エプトシーラー NO686WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
長さ(m)2
エプトシーラー NO681 WAKI(和気産業)エプトシーラー NO681WAKI(和気産業)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性、弾力性に富んだ独立発泡構造を持つ、耐候性、水密性にすぐれた発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を独立発泡させた高機能発泡体です。
EPDMスポンジタフ WAKI(和気産業)EPDMスポンジタフWAKI(和気産業)
1,588税込1,747
1巻
翌々日出荷から9日以内出荷
両面被膜で水をはじく、EPDMスポンジシートです。止水材、断熱材、滑り止めクッション材としてお使いください。
用途止水材、クッション材としてお使い下さい。材質EPDM
EPDMスポンジ WAKI(和気産業)EPDMスポンジWAKI(和気産業)
1,788税込1,967
1巻
翌々日出荷
外で使っても長持ちする、EPDMスポンジシートです。滑り止め、断熱材、クッション材としてお使いください。
用途滑り止め、クッション材としてお使いください。材質EPDM幅(mm)450長さ(m)1
重ねる防振ゴム WAKI(和気産業)重ねる防振ゴムWAKI(和気産業)
799税込879
1セット(2枚)
当日出荷
2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。 厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。 色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。 設置面のキズ防止に使用 段差の調整やかさ上げする時に使用します。材質EPDM長さ(mm)90幅(mm)90硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
トンネルゴム WAKI(和気産業)トンネルゴムWAKI(和気産業)
399税込439
1本
当日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状トンネル型粘着剤
L型ゴム WAKI(和気産業)L型ゴムWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型粘着剤
トンネルスポンジ WAKI(和気産業)トンネルスポンジWAKI(和気産業)
289税込318
1本
予約販売
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状半月型粘着剤寸法(幅W×厚さ)(mm)25×15
カマボコスポンジ WAKI(和気産業)カマボコスポンジWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から翌々日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状半月型粘着剤
平スポンジ WAKI(和気産業)平スポンジWAKI(和気産業)
249税込274
1本
翌々日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状四角粘着剤
L型スポンジ WAKI(和気産業)L型スポンジWAKI(和気産業)
289税込318
1本
当日出荷から翌々日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型粘着剤
L型スポンジ WAKI(和気産業)L型スポンジWAKI(和気産業)
269税込296
1本
翌々日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型粘着剤寸法(幅W×厚さ)(mm)10×10×3
EPDMシート WAKI(和気産業)EPDMシートWAKI(和気産業)
159税込175
1枚ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。
用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。 工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-60~120RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴム 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付WAKI(和気産業)
289税込318
1巻
当日出荷
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)1000厚さ(mm)2硬度65°±5耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴム WAKI(和気産業)EPDMゴムWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
229税込252
1巻
当日出荷から翌々日出荷
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレン)長さ(mm)1000厚さ(mm)2硬度65°±5耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
白EPDMゴム球 WAKI(和気産業)白EPDMゴム球WAKI(和気産業)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質EPDMゴム硬度60°±5耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
平型ゴムEPDM粘着付 WAKI(和気産業)平型ゴムEPDM粘着付WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
用途クッション、保護材に材質EPDM仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)平型ゴムEPDMWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
用途パッキンなどに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)2×30使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-14RoHS指令(10物質対応)対応
平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)平型ゴムEPDMWAKI(和気産業)
549税込604
1巻
当日出荷
用途パッキンなどに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)2×20使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-12RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)平型スポンジEPDMWAKI(和気産業)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
用途止水シールやクッション、隙間埋め材など材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)5×30使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-03RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)平型スポンジEPDMWAKI(和気産業)
949税込1,044
1巻
当日出荷
用途止水シールやクッション、隙間埋め材など材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)5×15使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-02RoHS指令(10物質対応)対応
半月スポンジEPDM WAKI(和気産業)半月スポンジEPDMWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1巻
翌々日出荷
用途クッションや戸当たりに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き寸法(mm)10×15使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-01RoHS指令(10物質対応)対応
半月スポンジEPDM WAKI(和気産業)半月スポンジEPDMWAKI(和気産業)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
用途クッションや戸当たりに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き寸法(mm)5×10使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5072-99RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スポンジEPDM WAKI(和気産業)丸型スポンジEPDMWAKI(和気産業)
829税込912
1巻
当日出荷
用途パッキンや隙間埋め材に材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし径(Φmm)【ゴム】8使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-98RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スポンジEPDM WAKI(和気産業)丸型スポンジEPDMWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
719税込791
1巻
3日以内出荷
用途パッキンや隙間埋め材に材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし径(Φmm)【ゴム】5使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-97RoHS指令(10物質対応)対応
アングルスポンジEPDM WAKI(和気産業)アングルスポンジEPDMWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
用途クッション等に材質EPDM長さ(m)2厚さ(mm)4仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)20×20使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-96RoHS指令(10物質対応)対応
アングルスポンジEPDM WAKI(和気産業)アングルスポンジEPDMWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から翌々日出荷
用途クッション等に材質EPDM長さ(m)2厚さ(mm)3仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
オプシーラー WAKI(和気産業)オプシーラーWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
粘着EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)粘着EPDMスポンジゴムWAKI(和気産業)
189税込208
1枚
当日出荷
NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質本体:EPDM、粘着材:アクリル系幅(mm)100長さ(mm)100
EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)EPDMスポンジゴムWAKI(和気産業)
139税込153
1枚
当日出荷から翌々日出荷
NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質EPDM幅(mm)30長さ(mm)300
万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 WAKI(和気産業)万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
粘着性 W波ゴムクッション WAKI(和気産業)粘着性 W波ゴムクッションWAKI(和気産業)
479税込527
1袋(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
キズ・音・すべり止めに効果UP↑ 耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
厚さ(mm)3材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業)ネジ止め ゴムクッションWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
219税込241
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
粘着性 ゴムクッション WAKI(和気産業)粘着性 ゴムクッションWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
329税込362
1袋(4個)
当日出荷
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
粘着剤アクリル系粘着性剤材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムロール 粘着付WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
使用温度範囲(℃)5~30材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムロール WAKI(和気産業)EPDMゴムロールWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムスポンジ グリップ粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムスポンジ グリップ粘着付WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに厚さ(mm)5材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムスポンジ グリップ WAKI(和気産業)EPDMゴムスポンジ グリップWAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。 耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに厚さ(mm)5材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型EPDM ゴムシート WAKI(和気産業)環境配慮型EPDM ゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐オゾン性、耐候性に優れた安全なすべり止めゴムシート。
厚さ(mm)2材質特殊合成EPDMゴムグリーン使用温度範囲(℃)約-40~120RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら