商品豆知識
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
壁面に固定、タイヤやホイールの保管などに最適。
耐荷重(kg)15
材質鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)239
奥行(mm)324
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
柔らかいシリコンを使用したフック。
材質鉄・シリコン 粉体塗装
付属品3mm×20mmタッピングネジ 2本入り
穴あきボード用の黒いフックです。穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。
用途物を掛けるときにお使いください。
材質スチール
形状U型
色黒
アズワン品番64-5074-18
フック径(mm)Φ3.5
1個(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
木部用です。ネジ込んで取付けて下さい。帽子、小物掛けに利用して下さい。
安全荷重(kg)0.5
材質スチロール樹脂、ネジ・鉄
長押にはさんで軽く押し込んで取付けて下さい。帽子、小物掛けに利用して下さい。
安全荷重(kg)1
材質スチロール樹脂・爪部鋼板
鴨居に木槌などで軽く打ち込んで取付できるフックです。帽子、小物掛けに利用してください。
材質スチロール樹脂・爪部鋼板
PP素材の帽子掛けです。混色のため画像と異なる色の場合があります。
安全荷重(kg)2
材質PP
色混色
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
長押用です。長押に本体を引っ掛け、帽子・小物掛けに利用して下さい。
安全荷重(kg)3
材質亜鉛合金/ブロンズメッキ
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
シックなおちつきでシンプルブロンズ仕上げの家具調で和室に良く合います。帽子掛け・コート掛け・小物掛けにご使用下さい。
色ブロンズ
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
長押に本体を掛けフック部に小物を掛けるフック。
材質亜鉛合金/ブロンズメッキ
寸法E(mm)10
穴あきボード専用のフックです。
穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。
フック径(mm)Φ3.5
材質ステンレスSUS304
真鍮色のフックで収納をおしゃれに!
穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。
時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
材質真鍮
色真鍮(金)
適合ピッチ(mm)25
穴あきボード用のフックです。物を掛けるだけなく、本や絵を飾ることができます。
用途物を掛けるとき、本や絵を飾るときにお使いください。
材質真鍮
寸法(mm)50
アズワン品番64-5074-27
1個(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。1×4材用フックは1×4材を使い、自由な長さの棚を作るとこができるラスティ―専用パーツです。付属のタッピングでフックと1X4材を固定します。
用途観葉植物、アクセサリーなどの棚置き収納としてご活用ください。
材質本体・スチール エポキシ粉体塗装 タッピング・スチール
幅(mm)10
高さ(mm)74
奥行(mm)104
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「ボトル用フック」は引掛け用フレームなどに引掛けシャンプーやボディソープなどを吊り下げる為のパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ