「l型 金物」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)2
アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途インテリア・DIY作品に最適です。
タイプL型
材質真鍮
幅(mm)15
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)大:6.3/小:4.0
ユニクロの補助金具です
材質スチール
長さ(mm)75×40
幅(mm)30
厚さ(mm)3
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)2
素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
用途インテリア・DIY作品に最適です。
材質鉄
幅(mm)15
厚さ(mm)2
タイプL型
アルミにカラー塗装をしたフックです。
軽量物を掛けるのに適しています。
出幅があるので、カバンや、帽子などが掛けやすい。
用途カバン、リュック、帽子、小物などに使用
付属品木ネジ2本
材質アルミ
最大荷重(kg)10
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
色ステンレス
棚受け金具棚柱用
アルミにカラー塗装をしたフックです。比較的軽い物を吊るのにご使用下さい。カメラ、ビデオカメラ等落下すると破損をするようなものには不可です
安全荷重(kg)4
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。
径(Φmm)5
差込サイズ(Φmm)4.8
材質プラスチック・軟鋼材
色透明
1セット(4個)
¥228
税込¥251
当日出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。
径(Φmm)5
差込サイズ(Φmm)4.8
材質プラスチック・軟鋼材
色透明
1セット(4個)
¥228
税込¥251
当日出荷
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
色黒
棚受け金具棚柱用
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。
径(Φmm)5
差込サイズ(Φmm)4.8
材質プラスチック・軟鋼材
色透明
1セット(4個)
¥239
税込¥263
当日出荷
水屋、戸棚、オーディオラック、下駄箱などの棚受部に。
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)8
1セット(4個)
¥708
税込¥779
4日以内出荷
いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。フックL型はキーホルダー、アクセサリーなどの小物の引掛けができるラスティ―専用パーツです。
幅(mm)62
高さ(mm)75
奥行(mm)3
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。
材質ポリアミド
寸法(mm)4.9
1セット(4個)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
穴あきボード用の黒いフックです。穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。
用途物を掛けるときにお使いください。
材質スチール
形状L型
色黒
アズワン品番64-5074-17
フック径(mm)Φ3.5
1個(2個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:4本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター厚:2個
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:4本、変換アダプター厚:2個
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個
形状コーナーブラケット
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個
サイズ32Φ・35Φ兼用
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途連結金具です。
材質SUS304
寸法L(mm)73.5
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)40
寸法P(mm)63
寸法H1(mm)10
H(mm)15
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
狭い設置面に最適な吊り金具です。
トラスコ品番335-3902
材質ステンレス
使用荷重(kg)20
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
縦は立ち座りの時しっかり握れるグリップタイプ!。横は手を添える時握って安心のストレートタイプ!。タモ材使用しておりますので、 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好です。
用途トイレ、玄関など立ち座りが多い場所に最適です。
材質丸棒:タモ集成材(ウレタン塗装)、金具カバー:ポリプロピレン(PP)、金具:亜鉛ダイキャスト、木ネジA:鉄(ユニクロメッキ)
長さ(mm)600×600
色クリア
付属品木ネジAナベ頭+4×40mm 3本×2(金具の中に木ネジが各3本入っています)、木ネジAナベ頭+4×40mm 3本、木ネジAナベ頭+3.5×20mm 4本
形状L型
木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり!
横"手を添える"ストレートタイプ。
縦’立ち座り’にグリップタイプ。
用途トイレ、玄関の手すりとして!
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
サイズ35Φ
付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本、L型エルボ付属ビス、丸棒側 ナベ3.5×20:4本、壁側 ナベ4.0×40:3本
適合径(Φmm)35
1セット
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質鉄
色クローム
棚受け金具L型棚受け
L字型補強材に焼付塗装仕上げのアングルです。
用途木材の補強、ジョイント等に使用
付属品タッピングビス8本
穴径(Φmm)5
まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!。壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!
用途棚受けに
付属品棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本)
材質スチール
耐荷重(kg)約10 (1本あたり)
適合寸法(mm)棚板 奥行:160~200
棚や机等の家具の補強に最適。
半面にキズ防止のフィルムが付いております。
材質ステンレスSUS430
色クローム
補強金具にパイプを設置する事で物を掛ける空間が出来ます。補強金具にハンガーなどを掛ける事が出来ます。L金具と補強金具が分離するのでネジの取り付け作業が容易に行える。
用途棚作りに
安全荷重(kg)20
幅(mm)16
リビング、キッチン、店舗の棚に使える棚受
用途棚受
付属品付属ねじ/(壁面用)5×30mm3本、(棚板用)4×16mm3本
材質スチール
耐荷重(kg)20
軽量でシンプルなデザインの棚受
用途棚受
付属品取付けビス4本
材質アルミ
耐荷重(kg)20
木製の棚受けです
使用荷重(kg)20
付属品取り付け用木ネジ 4×25mm 3本、4×30mm 3本
棚受け金具L型棚受け
関連キーワード
1
2
次へ