こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
反発弾性が小さく、衝撃を吸収します。車や機械の振動・衝撃吸収材料に。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):500●長さ(m):0.5●リュプケ式反発弾性試験 5%●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9360
アズワン品番67-2379-62
1枚
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード