2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP-O24 シャッター軽くな~る WAKI 動画あり
動きが悪くなったシャッターを軽く静かに!。窓シャッター・ガレージシャッターの「重い・うるさい」を解決します。シャッターのレールにスプレーして馴染ませます。効きが悪いときはスラット(横の桟)にもスプレーします。シャッターの種類別に2タイプあります。【窓シャッター用】モヘアにかかってもゴミがつかないサラサラ成分。まわりに飛び散りにくい特殊ノズル。【ガレージ・倉庫・店舗シャッター用】錆などにも強いベトベト成分。※ゴミはつきやすくなります。
用途シャッターの開閉を潤滑にします。 成分リチウムグリス、イソヘキサン、LPG タイプ潤滑(ベトベト)、サビ防止 使用の目安平均的な倉庫シャッター約2枚分(吹き付け箇所:約10m分) 使用箇所ガレージ・倉庫・店舗シャッター用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量35mL 危険物の性状非水溶性
1缶(70mL)
899 税込989
当日出荷

SP-O23 シャッター軽くな~る WAKI 動画あり
動きが悪くなったシャッターを軽く静かに!。窓シャッター・ガレージシャッターの「重い・うるさい」を解決します。シャッターのレールにスプレーして馴染ませます。効きが悪いときはスラット(横の桟)にもスプレーします。シャッターの種類別に2タイプあります。【窓シャッター用】モヘアにかかってもゴミがつかないサラサラ成分。まわりに飛び散りにくい特殊ノズル。【ガレージ・倉庫・店舗シャッター用】錆などにも強いベトベト成分。※ゴミはつきやすくなります。
用途シャッターの開閉を潤滑にします。 成分シリコンオイル、イソヘキサン、LPG タイプ潤滑(サラサラ) 使用の目安平均的な窓シャッター約5枚分(吹き付け箇所:約10m分) 使用箇所窓用シャッター、網戸、サッシ窓 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18.7mL 危険物の性状非水溶性
1缶(70mL)
799 税込879
当日出荷