空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ)明和グラビア(1件のレビュー)当日出荷
空気が抜けやすい新構造窓飾りシート。
水なしで簡単に貼れて、きれいにはがせて、また使える!
仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)紫外線カット0.99
貼ってはがせる塩ビシート明和グラビア(4件のレビュー)当日出荷
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン幅(mm)900厚さ(mm)0.3mm2018年トラスコ掲載ページ9 0596
テーブルクロス明和グラビア(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ズレ防止シール付き、裾レース加工で高級感があります。
用途ダイニングテーブル材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル幅(cm)130耐熱温度(℃)60
貼ってはがせる屋内用ドア装飾シート明和グラビア(6件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。材質(表面)(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル幅×丈(mm)880×2100
透明間仕切りシート明和グラビア当日出荷から7日以内出荷
屋外透明間仕切りシート
用途工場や作業場の間仕切り、雨風除けに!透明なので、閉塞感なく間仕切れる!工場や倉庫、作業場など業務用にも!屋外での雨・風よけにも最適防風、雨除け、花粉・ホコリ対策!UVカット率99%色TO
抗ウイルス・抗菌ビニールシート明和グラビア当日出荷から4日以内出荷
避難所・イベント会場など多くの人が集まる場所のウイルス対策フィルム。
抗ウイルス・抗菌(SIAA)機能付
防滑消臭防水ペットマット明和グラビア(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
防滑・消臭機能付き防水ペットマット
用途ビニール製でお手入れ簡単、丸洗いOK!表面、滑りにくい凹凸加工で滑りにくい!ペットの足腰の負担を軽減ペットのツメに強い耐久性!お好きなサイズにカット可!
吸着透明キッチンマット明和グラビア(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
お部屋の雰囲気を変えずに床面を保護します。のりを使っていないので簡単に貼って、キレイにはがせます。お好きなサイズにカットできます。防水仕様(材質特性)。
用途キッチンマットや床面の傷保護シートとしてご使用頂けます。材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
間仕切りのれん明和グラビア当日出荷から5日以内出荷
エアコン効率UP/カット可能
用途間仕切りのれん材質(本体)塩化ビニル樹脂寸法(cm)90×250
防炎透明シールド材明和グラビア当日出荷
防炎効果のある透明フィルムです。飛沫防止対策用の商品です。
用途事務所の受付や部屋の間仕切り等で飛沫防止対策として。形状ビニールカーテン幅(mm)1000
テーブルクロス ハートフル明和グラビア当日出荷から6日以内出荷
フチ加工済
用途ダイニングテーブル材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリプロピレン、フチ:綿幅(cm)120長さ(cm)150耐熱温度(℃)60
窓飾りシート(省エネミラータイプ)明和グラビア(2件のレビュー)当日出荷
網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネミラータイプ。
用途夏の冷房・冬の暖房の効率アップに仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質(保護フィルム))ポリエステル樹脂100%材質(表面)ポリエステル100%紫外線カット0.99
窓飾りシートGLC明和グラビア当日出荷
粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。
用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です厚さ(mm)0.25仕様UVカット率99%材質塩化ビニル樹脂色クリア耐熱温度(℃)60紫外線透過率(%)1以下
玄関模様替えシート明和グラビア翌々日出荷から7日以内出荷
ベランダ・玄関等の模様替え用。
表面の耐久性があり、屋外でも屋内でもご使用可能
用途ベランダ・玄関模様替えシート材質塩化ビニル樹脂,特殊ガラス樹脂幅(cm)91.5
テーブルクロス レッド明和グラビア(1件のレビュー)当日出荷
テーブルや机の汚れ防止に最適です。
用途食堂などの食卓環境にトラスコ品番819-6027厚さ(mm)0.14質量(kg)7.2色レッド幅(cm)1201巻長さ(m)30混率(%)塩化ビニル樹脂100耐熱温度(℃)60アズワン品番65-0602-69
テーブルクロス メヌエット明和グラビア当日出荷から4日以内出荷
レース調
用途ダイニングテーブル材質塩化ビニル樹脂幅(cm)152耐熱温度(℃)60
窓飾りシート(プリントタイプ)明和グラビア(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネタイプ
仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)
壁に貼るだけ防音対策 吸音パネル オトクリア明和グラビア翌々日出荷から4日以内出荷
壁に貼るだけ!防音対策TV、掃除機など住宅機器による生活騒音に楽器、音響機器、ホームシアターなどの趣味の音にお部屋になじむデザイン+消臭機能自動車の防音技術にも活用されてきた安心の技術
用途音のお困りごと解決!不快な音を軽減する外に音声が漏れにくくするリモートワーク、ボイスチャットなどの反響音を抑える面ファスナーで取り付け簡単のり残りしないので賃貸住宅にも安心!衣服を再利用したエコな吸音材材質【本体】基材:ポリエステル 表面:レーヨン【面ファスナー】パイル:ポリプロピレン ベース:ナイロン 裏面:(粘着剤)アクリル系 離型紙:紙【補助ピン】ステンレス色BE
壁を保護するシート/透明シート明和グラビア3日以内出荷
キズ・カビ・汚れから壁を守る
用途キズが付いた場所の補修ができます。(木枠補修シート)きれいに剥がすことができるので、賃貸物件でも使用可能です。防水効果があり、拭くだけでお手入れ簡単。材質本体:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙色TO寸法(cm)18.2×25.7(2枚入)
リノベウオールシート明和グラビア3日以内出荷から9日以内出荷
貼るだけで簡単リメイク。
貼ってはがせるので、賃貸住宅で使用可能。
ノーマル透明明和グラビア¥16,843~税込¥18,527~
1本(120cm×20m)ほか
3日以内出荷
用途デスク、食堂用テーブル材質塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60
玄関模様替えシート明和グラビア3日以内出荷から4日以内出荷
玄関・ベランダ等の床を簡単に模様替えできるシートです。床のキズ隠し・保護にハサミやカッター等で簡単にカット可能です。
用途模様替え 保護 汚れ防止 傷隠し材質中間層:特殊ガラス繊維幅(cm)91.5材質(裏)塩化ビニル樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂
気泡0(ゼロ)きれいに敷ける天板保護マット明和グラビア4日以内出荷から5日以内出荷
裏面に特殊加工を施してあり、裏面は文字移りがしにくく、空気が抜けやすい。
用途テーブルマット材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1色クリア繰り返し・詰め替え対応
テーブルクロス MGプラス明和グラビア4日以内出荷から5日以内出荷
ズレ防止シール付き、裾レース加工で高級感があります。
用途ダイニングテーブル材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル幅(cm)130長さ(cm)170耐熱温度(℃)60
木枠を保護するシート/キレイにはがせるタイプ明和グラビア翌々日出荷から3日以内出荷
水滴などで傷む前に貼る 木枠を保護するシート 賃貸住宅でも使える キレイにはがせるタイプ 防水仕様でお手入れ簡単
用途目立ちにくい半透明水滴で傷みやすい家の中の窓枠、脱衣所、玄関などに材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリプロピレン色CL
浴室目隠しシート/凸凹面に貼れます明和グラビア翌々日出荷から3日以内出荷
シルエットがうつらず、外からの視線をカット!防水使用で水滴がついても大丈夫!両面防カビ加工で衛生的
用途シルエットがうつらない 外からの視線をカットできる 浴室用 目隠しシート 凸凹ガラスに貼れる材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル色B長さ(cm)90
貼って使えるズレ防止テープ明和グラビア4日以内出荷から9日以内出荷
材質微粘着面:アクリル樹脂、粘着面:アクリル樹脂色CL幅(cm)4芯材塩化ビニル樹脂剥離紙紙
ユニットバス用バスカーテン明和グラビア翌々日出荷から4日以内出荷
セット内容防水防カビ・Sカン8個入材質塩化ビニル樹脂質量(g)350幅(cm)110巻取長さ(cm)155
トイレ模様替え TBKT-04明和グラビア6日以内出荷
簡単にトイレの床をリメイク!
用途汚れに強く 防水性に優れ 防水効果でお手入れ簡単!ぴたっと簡単に貼ってはがせる材質表面:塩化ビニール樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリプロプレン寸法(cm)90×170