空気が抜けやすい新構造窓飾りシート。
水なしで簡単に貼れて、きれいにはがせて、また使える!
仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用
材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)
紫外線カット0.99
粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。
用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です
厚さ(mm)0.25
仕様UVカット率99%
材質塩化ビニル樹脂
色クリア
耐熱温度(℃)60
紫外線透過率(%)1以下
貼ってはがせる結露吸水シート。防カビ加工で衛生的。すりガラス・凹凸ガラスにも貼れる。きれいにはがせる 吸着タイプ
用途貼ってはがせる結露給水シート。防カビ加工で衛生的。すりガラス・凹凸ガラスにも貼れる。きれいにはがせる 吸着タイプ
材質表面:ポリエステル繊維、裏面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
関連キーワード