目隠し硬化で気になる視線もカット!!
スモーク
窓貼りシート
強い日差しを69%カット!!
材質塩化ビニル樹脂100%、保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
色ブラック
目隠し効果のある窓デコシート。
のり不使用なので貼ってはがせてまた貼ることができます。
用途窓飾りシート
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル
幅(cm)46
長さ(cm)90
粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。
用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です
厚さ(mm)0.25
仕様UVカット率99%
材質塩化ビニル樹脂
色クリア
耐熱温度(℃)60
紫外線透過率(%)1以下
目隠し効果のある窓シート。
UVカット68%,遮光率44%。
のり不使用なので貼ってはがせてまた貼ることができます。
用途窓飾りシート
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル
長さ(cm)90
関連キーワード