カチオン電着塗装+粉体塗装の前にリン酸亜鉛処理を施すことにより、防錆力が格段にアップしました。仕上がりがきれいで、野外使用時の光沢劣化がほとんど発生しません。
トラスコ品番215-0765
長さ(mm)1100
幅(mm)1100
質量(kg)66
高さ(mm)240
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×1100×1700
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1045×1040×1460
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
高さ(mm)250
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
大切な「商品」「荷物」を盗難・紛失の事故から守るカーゴ台車です。全面(天井も含め)スチールメッシュです。表面処理をメッキ仕様にし、耐食性を向上しました。
用途ホテル・家電量販店等の重要な商品、荷物の取り扱いの会社
仕様扉:有
トラスコ品番149-2601
材質本体:スチール、本体表面処理:三価ユニクロ+クリア、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)床板:180
外形寸法(mm)長さ:820
均等荷重(kg)400
キャスター径(Φmm)125
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)有効:780×680×1470
外寸法・幅(mm)730
外寸法・高さ(mm)1740
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
プラスチック製の床板にステンレス鋼板(SUS304)を貼付け、耐錆性と床板破損防止を向上しています。本体はカチオン電着塗装+TGIC粉体塗装のダブルコーティングで、傷が付きにくいです。塗装タイプはプレート看板付です。
高さ(mm)床板:250
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
外寸法・高さ(mm)1700
前面の観音扉は、本体と一体式で、折りたたみができ、ネスティングも可能です。観音式扉で左右に開きますので、下部の小物品も取り出せます。フレームはカチオン電着塗装+粉体塗装です。
用途古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管。
仕様扉:有
材質本体:スチール、本体表面処理:カチオン電着塗装+粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール、車輪:ジェンゴム
高さ(mm)床板:250
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
外寸法・高さ(mm)1700
前面の着脱式ダブルゲートは保管品の荷崩れを防止します。ダブルゲート上部は開閉しますので保管品の出し入れが容易に行えます。
用途古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、床板:プラスチック、車輪:ジェンゴム、塗装:カチオン電着+粉体塗装
高さ(mm)床板:250
外形寸法(mm)長さ:800
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
外寸法・高さ(mm)1700
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
材質スチール製
耐荷重(kg)100
仕様サイドフック固定式
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色ベージュ
1枚
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色ベージュ
こんなお得な商品も!

カゴ台車 観音扉付 床板樹脂製
モノタロウ
¥39,980
税込¥43,978
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
仕様観音扉
最高級品質のジェン車輪(プラスチックホイール)を標準装備。ベアリングにラジアルベアリングを2個採用することにより、移動が軽く静かです。
適合カーゴプレスター用
各サイズに対応
適合カーゴプレスター用
幅(mm)30
厚さ(mm)2.5
長さ(mm)1100
1セット(10本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
仕様ダブルゲート
耐荷重(kg)100
仕様サイドフック固定式
適合WKP-8565用
適合機種WKP-8565/WK-5
材質プラスチック製
質量(kg)3.9
寸法(縦×横)(mm)780×550
1枚
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
前面、両サイドファスナー付で、商品の出し入れも簡単にできます。透明なので、外からの積載物の確認が可能です。
用途カーゴプレスタ積載物の防じん用カバー。
材質ビニール
厚さ(mm)0.3
こんなお得な商品も!

カゴ台車 セキュリティタイプ 床板樹脂製
モノタロウ
¥59,980
税込¥65,978
大切な「商品」、「荷物」を盗難、紛失の事故から守ります。
別売の中間棚(非付属)をセットする事も可能。
折りたためば保管スペースに困りません。
用途医薬品や取扱い注意品目の搬送、保管に。
重要書類や情報データの漏洩防止に。
高額商品の盗難防止に。
表面処理カチオン電着塗装+粉体塗装
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。正面扉の上部のみ開閉するタイプです。拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。ダブルゲートつきなので荷崩れの心配がありません。
仕様ダブルゲート
旋回始動力が従来品と比べ25%~30%向上し軽く動きます。
耐蝕性に優れ弾性があり、衝撃にも強く長寿命です。
静音作動します。
用途飲料類や印刷物などの重量物の運搬に
仕様床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装
キャスター金具特殊鋼
商品を載せたまま段積みが可能です。未使用時は折りたたみ、ネスティング収納が可能です。
用途大型商品や家具などの移動と保管に最適です。
仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個旋回仕様
トラスコ品番467-7366
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)2010×1145×1855
塗装色ライトブルー
キャスター金具新素材特殊鋼
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1920×1085×1615
1台
¥149,800
税込¥164,780
45日以内出荷
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
無積載時には、積み重ねが可能です。
プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。
50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
仕様完成品、自在キャスター4個
材質アルミ
均等荷重(kg)150
床面高さ(mm)134
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
騒音対策あり
プラスチック製の床板にステンレス鋼板(SUS304)を貼付け、耐錆性が向上し、床板の破損防止にも効果があります。本体はSGメッキ(ZAM)で、塗装や電気メッキと比較しても防錆力が優れており、傷にも強い耐錆用カーゴです。プレート看板なしです。
材質本体:スチール製、本体表面処理:SGメッキ(ZAM)、床板:プラスチック+ステンレス鋼板(SUS304)、本体:シルバー色
高さ(mm)【床板】250
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
外寸法・高さ(mm)1700
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
無積載時には、積み重ねが可能です。
プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。
50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
仕様完成品、自在キャスター4個
材質アルミ
均等荷重(kg)150
床面高さ(mm)134
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
騒音対策あり
関連キーワード