12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iQ Supermixは幅広いダイナミックレンジで、iTaqポリメラーゼによりqPCRにおける迅速な活性化と優れた特異性が得られます。
保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別(iProof GC Master Mix)100反応分 アズワン品番2-6729-13 保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット
60,980 税込67,078
3日以内出荷

種別(iProof HF Master Mix)100反応分 アズワン品番2-6729-12 保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

iQ SYBR(R) Green Supermixは、多種多様な機種における最大限のSYBR(R) Green Iの安定性とパフォーマンスを得るために調整されています。
保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iProof High-Fidelity DNA ポリメラーゼは、TaqDNAポリメラーゼの52倍の正確さで長いターゲット遺伝子を短時間かつ少量の酵素量で増幅できます。
保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iScript Select cDNA Synthesis Kiは5チューブのキットからなり、幅広いダイナミックレンジを誇ります(1pg~1μg)。
保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SsoAdvancedUniversalProbesSupermixは、高性能なリアルタイムPCRスーパーミックスであり、バイオ・ラッド特許取得済みのSso7d融合タンパク技術に基づいています。このスーパーミックスは、広範囲のリアルタイムPCR用途向け、およびすべてのROXを使用する、またはROXを使用しないリアルタイムPCRシステム用に調製されています。dsDNA結合タンパク質Sso7dは、ポリメラーゼテンプレート複合体を安定化します。それにより、優れた阻害剤耐性、処理能力増加、特異性、PCR感度に影響を与えない高速化、効率性、または再現性を特長としています。
種別Universal Probes Supermix 200反応分 アズワン品番62-0856-56 保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット(2本)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

SsoAdvanced(TM)UniversalSYBR(R)GreenSupermixは、高性能なリアルタイムPCRスーパーミックスであり、バイオ・ラッド特許取得済みのSso7d融合タンパク技術に基づいています。このスーパーミックスは、広範囲のリアルタイムPCR用途向け、およびすべてのROXを使用する、またはROXを使用しないリアルタイムPCRシステム用に調製されています。dsDNA結合タンパク質Sso7dは、ポリメラーゼテンプレート複合体を安定化します。それにより、優れた阻害剤耐性、処理能力、特異性、PCR感度に影響を与えない高速化、効率性、または再現性を特長としています。SsoAdvanced(TM)UniversalSYBR(R)GreenSupermixにより、以下のことが可能になります。あらゆるリアルタイムPCRシステムの使用-このスーパーミックスのユニバーサルリファレンス色素により、qPCRシステムのROXレベル要件に関係なく、qPCRデータのROX標準化が可能になりますさまざまなサイクリング条件下で優れたリアルタイムPCR結果を取得-耐久性の高い成分により、広範囲の反応条件、プライマー濃度、および温度範囲における高速サイクリングで一貫した性能を発揮しますqPCRデータ品質の低下を招くことなく、結果を得るまでの時間を短縮-Sso7d融合ポリメラーゼと最適化されたバッファーを組み合わせることにより、高速の重合反応速度と迅速なポリメラーゼ活性化を実現します
種別500反応分 アズワン品番62-0856-99 保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット(5本)
58,980 税込64,878
4日以内出荷

SsoAdvancedUniversalProbesSupermixは、高性能なリアルタイムPCRスーパーミックスであり、バイオ・ラッド特許取得済みのSso7d融合タンパク技術に基づいています。このスーパーミックスは、広範囲のリアルタイムPCR用途向け、およびすべてのROXを使用する、またはROXを使用しないリアルタイムPCRシステム用に調製されています。dsDNA結合タンパク質Sso7dは、ポリメラーゼテンプレート複合体を安定化します。それにより、優れた阻害剤耐性、処理能力増加、特異性、PCR感度に影響を与えない高速化、効率性、または再現性を特長としています。SsoAdvancedUniversalProbesSupermixにより、以下のことが可能になります。高性能のsingleplexおよびduplex反応の実行-Sso7d融合ポリメラーゼおよび優れた組成により、singleplexまたはduplexのリアルタイムPCR反応で強力な性能が得られます。これにより最高のデータ精度が実現し、単一ウェルで2つのアッセイを組み合わせるとコストや時間を節約できますあらゆるリアルタイムPCRシステムの使用-このスーパーミックスのユニバーサルリファレンス色素により、qPCRシステムのROXレベル要件に関係なく、定量PCR(qPCR)データのROX標準化が可能になりますさまざまなサイクリング条件下で優れたリアルタイムPCR結果を取得-耐久性の高い成分により、広範囲の反応条件、プライマー濃度、および温度範囲における高速サイクリングで一貫した性能を発揮しますqPCR感度と効率を向上-Sso7d融合ポリメラーゼにより多様なPCRインヒビターに対して高い耐性をもたらします。これは、感度と全体的な性能の向上に役立ちますqPCRデータ品質の低下を招くことなく、結果を得るまでの時間を短縮-Sso7d融合ポリメラーゼと最適化されたバッファーを組み合わせることにより、高速の重合反応速度と迅速なポリメラーゼ活性化を実現します
保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット(5本)ほか
59,980 税込65,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SsoAdvanced(TM)UniversalSYBR(R)GreenSupermixは、高性能なリアルタイムPCRスーパーミックスであり、バイオ・ラッド特許取得済みのSso7d融合タンパク技術に基づいています。このスーパーミックスは、広範囲のリアルタイムPCR用途向け、およびすべてのROXを使用する、またはROXを使用しないリアルタイムPCRシステム用に調製されています。dsDNA結合タンパク質Sso7dは、ポリメラーゼテンプレート複合体を安定化します。それにより、優れた阻害剤耐性、処理能力、特異性、PCR感度に影響を与えない高速化、効率性、または再現性を特長としています。
種別Universal SYBR Green Supermix 200反応分 アズワン品番62-0856-57 保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット(2本)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

関連キーワード