1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。
このキットは高等学校教員の経験者が中心となり、開発された教育キットです。pGLO/GFPシリーズは、緑色蛍光タンパク質(GFP)をコードするpGLOプラスミドを利用したクローニングやGFPのタンパク質クロマトグラフィーおよび電気泳動などの技術を学習できます。DNA分析シリーズは、DNA構造と機能、細胞構造、制限酵素消化、アガロースゲル電気泳動などを学習でき、PCRを利用したキットは、農学法医学で活用される技術を体験できます。タンパク質分析シリーズは、タンパク質抽出、分離または、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)やウェスタンブロットもしくは、ELISAの技術を用いた分析を学習できます。
危険物の類別非危険物
パワーパック (TM)Basicは、ミニサイズの電気泳動用に適しています。パワーパック(TM)HCは、ブロッティングに最適な高電流供給型パワーサプライです。パワーパック(TM)HVは、高電力を必要とするアプリケーションに最適です。パワーパック(TM)Universalは、電気泳動もプロッティングにも使用できるパワーサプライです。見やすい表示、タイマー機能、最大4台まで接続可能な出力端子が附属しています。
ミニサイズ(75×100mmまで)のゲルを短期間でブロッティングするタンク式のブロッティング装置です。一度にミニサイズのゲルを2枚までセットすることができ、転写中に発生するジュール熱は付属のバイオアイスクーリングユニットで冷却します。
仕様ゲルホルダーサイズ(mm):100×110、最大ゲルサイズ(mm):75×100、バッファー量(mL):950(クーリングユニット使用時)
質量(kg)1.1
型番1703930JA
名称ミニトランスブロットセル
サイズ(mm)160×120×180
アズワン品番2-8348-01
1セット
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
染色色素による染色や固定操作をすることなくタンパク質を可視化できる泳動パターン確認ツールです。電気泳動後の泳動パターンは、染色による泳動結果以外のブロッティング前、ブロッティング状態の確認の重要なステップに染色せずにタンパク質を可視化できます。CBB染色と同等以上の検出感度でタンパク質バンドを確認できます。ゲルの中での結合反応が起きるため、ゲルの外から染み込ませる色素法に比べ、非常に高い再現性でタンパク質バンドを確認定量ができます。
保管環境冷蔵
種類が豊富です。カラム管はホウケイ酸ガラスを使用、フィッティングには半透明のポリプロピレンを使用しています。
ベッド容量2mLのPP製ディスポーザブルカラムです。サンプルの前処理や放射性物質を使用する場合に便利です。10mLのリザーバー付きです。スタックキャップとフィメールルアープラグを使用するとカラムの連結、チュービングが可能です。オートクレーブが可能です。
iQ SYBR(R) Green Supermixは、多種多様な機種における最大限のSYBR(R) Green Iの安定性とパフォーマンスを得るために調整されています。
保管環境冷凍
危険物の類別非危険物
標準的なミニゲルのトランスファーを最短3分で行え、高分子量及び低分子量タンパク質の効率的なトランスファーが行えます。1~4枚のミニゲルまたは1~2枚のミニゲルを1回のランでトランスファーできます。それぞれのランの間に冷却時間は必要ありません。3分間でのミニプロティアン(R)TGX(TM)ゲルトランスファー専用のプロトコールトランスファーの前にゲルの平衡化を予め行う必要がありません。
保管環境冷蔵
プレシジョンPlusプロテインスタンダードは、リコンビナントタンパク質を使用したSDS-PAGE用の分子量スタンダードです。10、15、20、25、37、50、75、100、150、250kDaの10種類のタンパク質は高純度で、シャープなバンドが得られるように調整されています。デュアル、ブルー、カレイド、WesternC、デュアルエクストラスタンダードは着色済みで泳動中のバンドを確認することが可能です。75、50、25kDaのバンドが太いので簡単に識別可能です。
危険物の類別非危険物
シングルプレックスセットは、抗体付ビーズおよび検出抗体のみから構成される製品です。お持ちのプレミックスパネルやカスタムパネルに項目を追加したい場合に最適です。シングルプレックスセット単独では測定することができません。
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
iScript Select cDNA Synthesis Kiは5チューブのキットからなり、幅広いダイナミックレンジを誇ります(1pg~1μg)。
保管環境冷凍
危険物の類別非危険物
Gene Pulserシリーズ、Micro Pulserに適しています。サンプルに合せて、3種類(0.4cm/0.2cm/0.1cm)の電極間距離があります。正確な電極間距離、徹底された洗浄、堅固な構造により高い再現性を実現します。滅菌済で使いやすい個別包装です。電極間距離ごとに色分けされたキャップと包装袋です。
タイム、ドロップ、ボリュームの3つのコレクション方法を選択することが可能です。外径12~13mmチューブ、高さ150mmまでのチューブ、0.5、1.5、2.0mLマイクロチューブ、12、24、48、96ウェルマイクロプレートが使用可能です。オプションのチューブ冷却/マイクロプレートバケットを使用すれば、外径12~13mmチューブが120本冷却可能です。コールドルーム対応です。
ENrichQ10x100カラムは、陰イオン交換によりタンパク質その他の生体分子を高分解能分離するために使用します。高分解能分離のため、サンプルは最大200mgタンパク質/カラムとすることをお勧めします。ENrichQ10x100カラムの用途:生体分子の高分解能分離第2ステージのポーリッシングステップコンタミ、汚染物質の最終除去高い流速(0.5-2.0mL/min)
種別Q
容量(mL)8
アズワン品番62-0859-13
危険物の類別非危険物
1本
¥499,800
税込¥549,780
21日以内出荷
10個入りパッケージ5個、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm、ミニプロティアン電気泳動セル用
種別IPGwell
アズワン品番62-0856-88
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1箱
¥90,980
税込¥100,078
21日以内出荷
Gene PulserXcellまたはMicroPulserエレクトロポレーターから出力されたパルスに対応します。大腸菌やバクテリアの高効率形質転換に適しています。滅菌済で個別包装されていますので、清潔に使用できます。
種別(1mmキュベット)
アズワン品番2-8340-08
1箱(250個)
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
充実したアガロースラインナップで、核酸電気泳動に適しています。100%純粋かつ阻害物、DNase及びRNaseフリーのGQT(Genetic Quality Tested)グレードの品質です。
危険物の類別非危険物
ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA’試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにする事により、キュベットを試験管の代わりに使用する事ができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。
アズワン品番2-8341-12
1箱(100枚)
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
アガロースゲル上で分離される一本鎖/二本鎖DNA長の評価のために、正確にバンド分子量が決定済みのDNAスタンダードです。Molecular Rulerはあらかじめ希釈してお使いください。EZLoadスタンダードはサンプルバッファーに混合済みで、すぐにゲルにアプライ可能です。AmpliSize DNAサイズスタンダードは、GC含量50%のBlunt-ended DNAを含みます。DNA Mass Rulerは、ゲル上で正確なDNA計量を可能にします。デンシトメトリーもしくはイメージ分析に理想的なスタンダードです。
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
トリス/グリシンバッファー系を使用でき、長期保存(製造後1年)が可能です。Laemmli系電気泳動と同様の分離パターンを得ることができる革新的なプレキャストゲルです。短い泳動時間(200Vでおよそ30分/300Vでおよそ15分)で、泳動のウェスタンブロット効率が高いです。ゲルフォーマットと多彩なウェルバリエーションを用意しており、10well Deepは、サンプルを最大50μLアプライできるので、タンパク質濃度が薄いサンプルや目的タンパク質の量が少ない場合に有効です。ユニークなゲル濃度AnykD(TM)は、均一濃度ゲル(10%)なのにグラジェントのような分離ができ、100kDa以下の分離やペプチド領域までの分画範囲をカバーし、分離確認用にも使用できます。
保管環境冷蔵
SingleShotCellLysisKitを使用すると、RT-qPCR分析に適した細胞溶解液を、RNA精製なしに迅速に生成できます。キットは20分間で10~100,000個の細胞に作用し、次のような主な利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済み同梱のSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化
保管環境冷凍
危険物の類別非危険物
Bio-PlexProRBMApoptosis3パネルは、内在性パスウェイによるアポトーシスとの関連性、兆候、誘導に関わる細胞内タンパク質の検出のために使用することができます。。測定項目。Activecaspase-3。Bcl-xL/Bakdimer。Mcl-1/Bakdimer。Survivin。対応サンプル。Celllysates。組織lysates。特長。高精度および高いLot間の再現性。磁気ビーズ採用。2段階のクオリティコントロール。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。スタンダード。2段階のコントロール。スタンダード希釈液。ブロッキングバッファー。Lysate希釈バッファー(LDB)。サイトゾル抽出バッファー(CEB)。10xアッセイバッファー。10xストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ
種別3 4-Plex パネル
アズワン品番62-0857-75
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1セット
¥289,800
税込¥318,780
21日以内出荷
Bio-PlexProRBMApoptosis1パネルは、内在性パスウェイによるアポトーシスとの関連性、兆候、誘導に関わる細胞内タンパク質の検出のために使用することができます。。測定項目。Bak。Bax。LaminB。Smac。対応サンプル。Celllysates。組織lysates。特長。高精度および高いLot間の再現性。磁気ビーズ採用。2段階のクオリティコントロール。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。スタンダード。2段階のコントロール。スタンダード希釈液。ブロッキングバッファー。Lysate希釈バッファー(LDB)。サイトゾル抽出バッファー(CEB)。10xアッセイバッファー。10xストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ
種別1 4-Plex パネル
アズワン品番62-0857-73
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1セット
¥289,800
税込¥318,780
21日以内出荷
保管環境冷凍
危険物の類別非危険物
10個入りパッケージ3個、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm(WxL)、ミニプロティアン
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
10個入りパッケージ、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm(WxL)、ミニプロティアン電気泳動セル用
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
SsoAdvancedUniversalProbesSupermixは、高性能なリアルタイムPCRスーパーミックスであり、バイオ・ラッド特許取得済みのSso7d融合タンパク技術に基づいています。このスーパーミックスは、広範囲のリアルタイムPCR用途向け、およびすべてのROXを使用する、またはROXを使用しないリアルタイムPCRシステム用に調製されています。dsDNA結合タンパク質Sso7dは、ポリメラーゼテンプレート複合体を安定化します。それにより、優れた阻害剤耐性、処理能力増加、特異性、PCR感度に影響を与えない高速化、効率性、または再現性を特長としています。
種別Universal Probes Supermix 200反応分
アズワン品番62-0856-56
保管環境冷凍
危険物の類別非危険物
1セット(2本)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
1.25mL(1×1.25mL)、2xPreAmpSupermixは、dNTP、Sso7d融合DNAポリメラーゼ、塩、エンハンサー、スタビライザー、ほかPreAmpに必要な試薬を含みます。50mL×50反応
容量(mL)1.25
アズワン品番62-0860-08
保管環境冷凍
危険物の類別非危険物
1本
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
抗体付磁気ビーズ、検出抗体。
アズワン品番62-0858-20
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1セット
¥29,980
税込¥32,978
21日以内出荷
ENrichQ5x50カラムは、陰イオン交換によりタンパク質その他の生体分子を高分解能分離するために使用します。高分解能分離のため、サンプル負荷は最大20mgタンパク質/カラムとすることをお勧めします。ENrichQ5x50カラムは以下の用途に最適です。生体分子の高分解能分離第2ステージのポーリッシングステップコンタミ、汚染物質の最終除去高い流速(0.5-2.0mL/min)パッケージングオプション高分解能分離および最大200mgタンパク質のサンプルには、ENrichQ10x100column(780-0003)をご使用ください。
容量(mL)1
アズワン品番62-0857-58
危険物の類別非危険物
1本
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
iProof High-Fidelity DNA ポリメラーゼは、TaqDNAポリメラーゼの52倍の正確さで長いターゲット遺伝子を短時間かつ少量の酵素量で増幅できます。
保管環境冷凍
危険物の類別非危険物
iQ Supermixは幅広いダイナミックレンジで、iTaqポリメラーゼによりqPCRにおける迅速な活性化と優れた特異性が得られます。
保管環境冷凍
危険物の類別非危険物
アズワン品番62-0858-52
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
シングルプレックスセットは、抗体付ビーズおよび検出抗体のみから構成される製品です。お持ちのプレミックスパネルやカスタムパネルに項目を追加したい場合に最適です。シングルプレックスセット単独では測定することができません。
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
次へ