カテゴリ
- 科学研究・開発用品(20)
- 試薬(20)
絞り込み
ブランド
- BIORAD
- モノタロウ(3)
- アズワン(46)
- ケニス(21)
- P・O・Pプロダクツ(5)
- VIOLAMO(ビオラモ)(3)
- フナコシ(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(199)
- SSI(2)
- AXYGEN(32)
- BM機器(2)
- ビーエム機器(265)
- StarTech.com(63)
- RS PRO(59)
- ホンダ(58)
- BELKIN(ベルキン)(56)
- ミツビシ(52)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(49)
- Simport(44)
- ANTEC(41)
- ブランドをもっと見る
「pcr」の検索結果
特価

PCR試薬
BIORAD¥32,399~税込¥35,639~1式当日出荷から5日以内出荷特許技術Sso7d融合DNAポリメラーゼによる高速短時間リアルタイムPCRが可能です。多様なサンプルに対応しており、一般的に増幅が困難なサンプルでも増幅が可能です。低コピーサンプルでもばらつきのない増幅を実現しました。SYBR Green Iと同じ励起/蛍光波長で高いシグナルを実現しました。最新のアプリケーションHigh-Resolution Melt(HRM)に対応しています。容器1mLチューブ単位(コンタミ防止のため)保管環境冷凍危険物の類別非危険物
PCRリアルタイム試薬(iProof High-FideLity DNA ポリメラーゼ)
BIORAD¥14,599~税込¥16,059~1セット3日以内出荷iProof High-Fidelity DNA ポリメラーゼは、TaqDNAポリメラーゼの52倍の正確さで長いターゲット遺伝子を短時間かつ少量の酵素量で増幅できます。保管環境冷凍危険物の類別非危険物
PCRリアルタイム試薬(iQ Supermix)
BIORAD¥40,999~税込¥45,099~1セット3日以内出荷iQ Supermixは幅広いダイナミックレンジで、iTaqポリメラーゼによりqPCRにおける迅速な活性化と優れた特異性が得られます。保管環境冷凍危険物の類別非危険物
PCRリアルタイム試薬(iProof GC Master Mix)
BIORAD¥63,299税込¥69,6291セット3日以内出荷種別(iProof GC Master Mix)100反応分アズワン品番2-6729-13保管環境冷凍危険物の類別非危険物
PCRリアルタイム試薬(iProof HF Master Mix)
BIORAD¥26,599税込¥29,2591セット3日以内出荷種別(iProof HF Master Mix)100反応分アズワン品番2-6729-12保管環境冷凍危険物の類別非危険物
PCRリアルタイム試薬(iQ SYBR Green Supermix)
BIORAD¥35,699~税込¥39,269~1セット3日以内出荷iQ SYBR(R) Green Supermixは、多種多様な機種における最大限のSYBR(R) Green Iの安定性とパフォーマンスを得るために調整されています。保管環境冷凍危険物の類別非危険物
PCRリアルタイム試薬(iScript SeLect cDNA Synthesis Kit)
BIORAD¥26,980~税込¥29,678~1セット3日以内出荷iScript Select cDNA Synthesis Kiは5チューブのキットからなり、幅広いダイナミックレンジを誇ります(1pg~1μg)。保管環境冷凍危険物の類別非危険物
SsoAdvanced TM
BIORAD¥28,980税込¥31,8781セット(2本)4日以内出荷SsoAdvancedUniversalProbesSupermixは、高性能なリアルタイムPCRスーパーミックスであり、バイオ・ラッド特許取得済みのSso7d融合タンパク技術に基づいています。このスーパーミックスは、広範囲のリアルタイムPCR用途向け、およびすべてのROXを使用する、またはROXを使用しないリアルタイムPCRシステム用に調製されています。dsDNA結合タンパク質Sso7dは、ポリメラーゼテンプレート複合体を安定化します。それにより、優れた阻害剤耐性、処理能力増加、特異性、PCR感度に影響を与えない高速化、効率性、または再現性を特長としています。種別Universal Probes Supermix 200反応分アズワン品番62-0856-56保管環境冷凍危険物の類別非危険物
SsoAdvanced TM
BIORAD¥25,980税込¥28,5781セット(2本)4日以内出荷SsoAdvanced(TM)UniversalSYBR(R)GreenSupermixは、高性能なリアルタイムPCRスーパーミックスであり、バイオ・ラッド特許取得済みのSso7d融合タンパク技術に基づいています。このスーパーミックスは、広範囲のリアルタイムPCR用途向け、およびすべてのROXを使用する、またはROXを使用しないリアルタイムPCRシステム用に調製されています。dsDNA結合タンパク質Sso7dは、ポリメラーゼテンプレート複合体を安定化します。それにより、優れた阻害剤耐性、処理能力、特異性、PCR感度に影響を与えない高速化、効率性、または再現性を特長としています。種別Universal SYBR Green Supermix 200反応分アズワン品番62-0856-57保管環境冷凍危険物の類別非危険物
SsoAdvanced Universal Probes Supermix
BIORAD¥59,980~税込¥65,978~1セット(5本)ほか4日以内出荷から21日以内出荷SsoAdvancedUniversalProbesSupermixは、高性能なリアルタイムPCRスーパーミックスであり、バイオ・ラッド特許取得済みのSso7d融合タンパク技術に基づいています。このスーパーミックスは、広範囲のリアルタイムPCR用途向け、およびすべてのROXを使用する、またはROXを使用しないリアルタイムPCRシステム用に調製されています。dsDNA結合タンパク質Sso7dは、ポリメラーゼテンプレート複合体を安定化します。それにより、優れた阻害剤耐性、処理能力増加、特異性、PCR感度に影響を与えない高速化、効率性、または再現性を特長としています。SsoAdvancedUniversalProbesSupermixにより、以下のことが可能になります。高性能のsingleplexおよびduplex反応の実行-Sso7d融合ポリメラーゼおよび優れた組成により、singleplexまたはduplexのリアルタイムPCR反応で強力な性能が得られます。これにより最高のデータ精度が実現し、単一ウェルで2つのアッセイを組み合わせるとコストや時間を節約できますあらゆるリアルタイムPCRシステムの使用-このスーパーミックスのユニバーサルリファレンス色素により、qPCRシステムのROXレベル要件に関係なく、定量PCR(qPCR)データのROX標準化が可能になりますさまざまなサイクリング条件下で優れたリアルタイムPCR結果を取得-耐久性の高い成分により、広範囲の反応条件、プライマー濃度、および温度範囲における高速サイクリングで一貫した性能を発揮しますqPCR感度と効率を向上-Sso7d融合ポリメラーゼにより多様なPCRインヒビターに対して高い耐性をもたらします。これは、感度と全体的な性能の向上に役立ちますqPCRデータ品質の低下を招くことなく、結果を得るまでの時間を短縮-Sso7d融合ポリメラーゼと最適化されたバッファーを組み合わせることにより、高速の重合反応速度と迅速なポリメラーゼ活性化を実現します保管環境冷凍危険物の類別非危険物
SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix
BIORAD¥58,980税込¥64,8781セット(5本)4日以内出荷SsoAdvanced(TM)UniversalSYBR(R)GreenSupermixは、高性能なリアルタイムPCRスーパーミックスであり、バイオ・ラッド特許取得済みのSso7d融合タンパク技術に基づいています。このスーパーミックスは、広範囲のリアルタイムPCR用途向け、およびすべてのROXを使用する、またはROXを使用しないリアルタイムPCRシステム用に調製されています。dsDNA結合タンパク質Sso7dは、ポリメラーゼテンプレート複合体を安定化します。それにより、優れた阻害剤耐性、処理能力、特異性、PCR感度に影響を与えない高速化、効率性、または再現性を特長としています。SsoAdvanced(TM)UniversalSYBR(R)GreenSupermixにより、以下のことが可能になります。あらゆるリアルタイムPCRシステムの使用-このスーパーミックスのユニバーサルリファレンス色素により、qPCRシステムのROXレベル要件に関係なく、qPCRデータのROX標準化が可能になりますさまざまなサイクリング条件下で優れたリアルタイムPCR結果を取得-耐久性の高い成分により、広範囲の反応条件、プライマー濃度、および温度範囲における高速サイクリングで一貫した性能を発揮しますqPCRデータ品質の低下を招くことなく、結果を得るまでの時間を短縮-Sso7d融合ポリメラーゼと最適化されたバッファーを組み合わせることにより、高速の重合反応速度と迅速なポリメラーゼ活性化を実現します種別500反応分アズワン品番62-0856-99保管環境冷凍危険物の類別非危険物
バイオ教材キット
BIORAD¥17,899~税込¥19,689~1セット当日出荷から11日以内出荷このキットは高等学校教員の経験者が中心となり、開発された教育キットです。pGLO/GFPシリーズは、緑色蛍光タンパク質(GFP)をコードするpGLOプラスミドを利用したクローニングやGFPのタンパク質クロマトグラフィーおよび電気泳動などの技術を学習できます。DNA分析シリーズは、DNA構造と機能、細胞構造、制限酵素消化、アガロースゲル電気泳動などを学習でき、PCRを利用したキットは、農学法医学で活用される技術を体験できます。タンパク質分析シリーズは、タンパク質抽出、分離または、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)やウェスタンブロットもしくは、ELISAの技術を用いた分析を学習できます。危険物の類別非危険物
DNAサイズスタンダード
BIORAD¥21,599~税込¥23,759~1箱ほか3日以内出荷アガロースゲル上で分離される一本鎖/二本鎖DNA長の評価のために、正確にバンド分子量が決定済みのDNAスタンダードです。Molecular Rulerはあらかじめ希釈してお使いください。EZLoadスタンダードはサンプルバッファーに混合済みで、すぐにゲルにアプライ可能です。AmpliSize DNAサイズスタンダードは、GC含量50%のBlunt-ended DNAを含みます。DNA Mass Rulerは、ゲル上で正確なDNA計量を可能にします。デンシトメトリーもしくはイメージ分析に理想的なスタンダードです。保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Singleshot
BIORAD¥239,999税込¥263,9991セット4日以内出荷SingleShotSYBRProbesKitを使用すると、細胞培養溶解液から直接、プローブケミストリーによる高品質のRT-qPCRデータが得られます。2ステップワークフローで、細胞溶解後2時間以内に結果が得られます。すべてのRT-qPCR試薬およびRNAコントロールが含まれています。次のような利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済みSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化種別Probe Kit 100反応分アズワン品番62-0859-70保管環境冷凍危険物の類別非危険物
Singleshot
BIORAD¥60,699~税込¥66,769~1本4日以内出荷SingleShotCellLysisKitを使用すると、RT-qPCR分析に適した細胞溶解液を、RNA精製なしに迅速に生成できます。キットは20分間で10~100,000個の細胞に作用し、次のような主な利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済み同梱のSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化保管環境冷凍危険物の類別非危険物
Singleshot
BIORAD¥264,999税込¥291,4991セット4日以内出荷SingleShot(TM)SYBR(R)GreenOne-StepKitを使用すると、細胞溶解の1時間後にワンステップワークフローで細胞培養溶解液から直接、SYBR(R)Greenケミストリーによる高品質のRT-qPCRデータが得られます。すべての試薬およびRNAコントロールが含まれています。次のような利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済みSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化種別SYBR Green One-Step Kit 100反応分アズワン品番62-0859-67保管環境冷凍危険物の類別非危険物
Singleshot
BIORAD¥237,199税込¥260,9191セット21日以内出荷SingleShot(TM)SYBR(R)GreenKitを使用すると、細胞培養溶解液から直接、SYBR(R)Greenケミストリーによる高品質のRT-qPCRデータが得られます。2ステップワークフローで、細胞溶解後2時間以内に結果が得られます。すべてのRT-qPCR試薬およびRNAコントロールが含まれています。次のような利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済みSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化種別SYBR Green Kit 100反応分アズワン品番62-0859-69保管環境冷凍危険物の類別非危険物
Singleshot
BIORAD¥267,999税込¥294,7991セット21日以内出荷SingleShotProbesOne-StepKitを使用すると、細胞溶解の1時間後にワンステップワークフローで細胞培養溶解液から直接、プローブケミストリーによる高品質のRT-qPCRデータが得られます。すべての試薬およびRNAコントロールが含まれています。次のような利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済みSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化種別Probe One-Step Kit 100反応分アズワン品番62-0859-68保管環境冷凍危険物の類別非危険物