カテゴリ
- 作業工具(14)
- ハンマー(5)
- カッター(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 照明器具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研究関連用品・実験用必需品(1)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- DOGYU
- 土牛(670)
- WUSTHOF(ヴォストフ)(4)
- エスコ(1)
- ユニ・チャーム(1)
- TKG(1)
「dogyu」の検索結果

吊り金具付きパイプ柄コンビハンマー
DOGYU¥3,698~税込¥4,068~1本翌日出荷鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。打撃音の静音効果を発揮。 また強靭で柔軟なプラスチック素材のため対象物を傷つけにくいです。 外構作業やインターロッキングの補修作業、金型作業に最適です。 落下防止のコード取り付け金具付き。用途外構作業、金型作業など材質(頭)鉄/樹脂
カラビナフック対応ハンマー
DOGYU(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本翌日出荷カラビナからの取り付け、取り外しがしやすいワイド型取り付け穴仕様。柄穴とパイプ接着面積が貫通式で丈夫。全長(mm)315質量(g)910口径(Φmm)32
玉掛け用安全棒
DOGYU¥14,980税込¥16,4781本欠品中工場・現場作業の安全対策に。ヘッド部はヒツ付き仕様で、1段目のシャフトが太くなったことで強度がさらにアップ。最長で2m以上に伸びるので、安全距離は2m以上確保することができる。用途玉掛け用安全棒。クレーン作業時の材料移動、金型移動、容器移動などの移動作業中の安全確保に。仕様カラビナ対応穴・ヒツ付き材質ヘッド:ステンレス●シャフト:アルミニウム合金●グリップ:ゴム全長(mm)665~2040(約)色ブラック質量(g)370タイプWタイプフック口幅(mm)54・33
ワンタッチフック ドライバー専用
DOGYU¥2,398税込¥2,6381本翌日出荷ドライバー専用のツールホルダー。ワンタッチ式のプレートを使用しドライバーをしっかり固定、すぐにしまえてさっと取り出せます。内径寸法は8.5mmと17mmの2つ穴仕様。全長(mm)205質量(g)75
グラス柄安全棒
DOGYU¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から4日以内出荷グラス柄だから強靭で折れにくい。軽いので長時間の作業も疲れにくい。用途吊荷やワイヤーロープの押し・止・引きなどに。色ブラック
カメ棒 UD-3000AL
DOGYU¥9,998税込¥10,9981本当日出荷現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。仕様自由雲台材質アルミ質量(g)515タイプ4段伸縮アルミシャフトねじサイズ1/4インチ(カメラネジ)シャフト寸法(mm)約1025~3000
足掛け助三(すけぞう)3.5
DOGYU¥7,798税込¥8,5781本当日出荷建前の便利アイテム。建前作業を楽にするための三つのポイント。 POINT1:建前作業時にカケヤがなくても柱の差し込みが簡単にできます。助三を柱に引っ掛けゆするだけで差し込むことが可能です。 POINT2:梁をおこしたり梁を受けたりする際にも便利。手ではおこしにくい梁も簡単に起こすことができます。 POINT3:軽いので腰にぶら下げても負担になりません。適合3.5寸用全長(mm)290質量(g)540適合寸法(mm)柱:105×105
カラビナフック対応ハンマー
DOGYU¥4,198税込¥4,6181丁4日以内出荷カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)柄穴とパイプ接触面積が広い。柄穴とパイプ接触面積が広い貫通式仕様で、落下防止コード取付金具付で現場作業性UP。用途カラビナフックに対応したハンマー。全長(mm)315質量(g)675取付穴(mm)【カラビナ】35×15口径(mm)Φ29
パイプ柄プラスチックハンマー
DOGYU¥2,598~税込¥2,858~1丁4日以内出荷高耐久の交換式プラスチックヘッド。柔らかいヘッドで傷をつけにくく、パイプ柄なので折れにくい。ゴムグリップで滑りにくいので、力を伝えやすい。用途組立作業や調整作業に。傷を付けたくない物の打撃に。仕様交換式・ゴムグリップタイププラスチックハンマー
玉にきく聴診棒 ロング4000
DOGYU¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷安全な場所から離れて点検ができる。玉部を通して音が聞こえるので音によって異常を判断します。用途機械などの異音検査に。材質シャフト部:9段伸縮ステンレス管、本体:ステンレス伸縮管全長(mm)560~4000質量(g)300
くるくるテープホルダー
DOGYU¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷テープを「掛けて」スムーズに引き出す。高所作業の新しい必需品。360°回転式フック構造により、困難な側面・斜め方向からの作業も可能。バネとパッド付なので、テープの出し過ぎ・巻きの緩みを抑える。各種テープに対応。用途バイツテープ、アルミガラスクロステープ、その他工事用テープなどを軽天材・脚立・台車・高所作業車・足場などに引っかけて使用できます。仕様360°回転式フック構造・空回り防止材質本体:スチールメッキ、丸板:硬質塩ビ全長(mm)205
ハナスクレーパーⅡ
DOGYU¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷ギザ刃が塗膜をとらえる。丸角がすみにフィット、刃が立たずケレンがしやすい。滑りにくい新型樹脂グリップ。用途アングル、トタン屋根のケレンに。全長(mm)175色ブラウン/シルバー質量(g)125刃幅(mm)約60
カメ棒 UD-5000AL
DOGYU¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。仕様自由雲台材質アルミ質量(g)860タイプ5段伸縮アルミシャフトねじサイズ1/4インチ(カメラネジ)シャフト寸法(mm)約1300~5000
非常灯点検棒 5000AL
DOGYU¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷これ一本で非常灯バッテリー点検使用できる。用途高所等に取り付いている非常灯のバッテリー点検作業に。仕様ゴムクリップ全長(mm)1290~5000質量(g)810タイプロングタイプ材質(シャフト)5段伸縮アルミ管
Keyコード 黒
DOGYU¥1,598税込¥1,7581個当日出荷コードの中芯にはステンレスワイヤーを使用し強靭です。携帯に便利な長さです。トラスコ品番705-4888全長(mm)400~900コード長さ(mm)400~900ワイヤー長(mm)900
カメ棒 UD-6000AL
DOGYU¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。仕様自由雲台材質アルミ質量(g)1550タイプ5段伸縮アルミシャフトねじサイズ1/4インチ(カメラネジ)シャフト寸法(mm)約1720~6000
トリガー式スプレー缶対応金具
DOGYU¥999税込¥1,0991個欠品中スプレー缶延長棒SL-3000に取り付けることでトリガー式のスプレー缶にも対応できる。用途スプレー缶延長棒SL-3000専用アタッチメント。セット内容本体・取付用ねじ品番SL-3000質量(g)40
コンパクト電子聴診棒
DOGYU¥59,980税込¥65,9781セット4日以内出荷異音を逃さずキャッチ。音を増幅して検査可能。コンパクトで軽量な設計により片手で使用でき、異音を増幅してピンポイントに検出可能。騒音環境下でもベアリングやモーターなどの異常音の大きさや音質を聴き分け、メンテナンスポイントの特定に最適。用途工場メンテナンス、異音調査、工作機械調整作業に。セット内容アンプ・マイク一体式本体、伸縮シャフト、イヤホン、充電用アダプター、専用ケース材質伸縮シャフト:ステンレス、専用ケース:ポリプロピレン全長(mm)伸縮シャフト:135~600、イヤホン:110本体寸法(mm)85×45×45ケース寸法(mm)178×120×60バッテリーリチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)充電時間(分)約60※長期保管で完全に放電しきった場合1.5時間程度。全質量(g)345入出力端子イヤホン出力(Φ3.5mm:ステレオミニジャック)充電端子Φ2.5mm:ミニジャック稼働時間(分)約40
エンカッターⅡ
DOGYU¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷ユーザー様のご要望により復活!!。先端のR刃は隙間に入りやすい形状。サイドの半円刃が大きくなりスライドさせながら切りやすい。刃部は隙間を作る為の持ち上げやすい形状。滑りにくい新型樹脂グリップ。用途新生屋根材塗替時の縁切作業に。全長(mm)205色ブラウン/シルバー質量(g)150刃幅(mm)約50