コンパクト電子聴診棒

コンパクト電子聴診棒 - DOGYUコンパクト電子聴診棒 - DOGYUコンパクト電子聴診棒 - DOGYUコンパクト電子聴診棒 - DOGYUコンパクト電子聴診棒 - DOGYUコンパクト電子聴診棒 - DOGYU

異音を逃さずキャッチ。音を増幅して検査可能。
コンパクトで軽量な設計により片手で使用でき、異音を増幅してピンポイントに検出可能。
騒音環境下でもベアリングやモーターなどの異常音の大きさや音質を聴き分け、メンテナンスポイントの特定に最適。

用途
工場メンテナンス、異音調査、工作機械調整作業に。
セット内容
アンプ・マイク一体式本体、伸縮シャフト、イヤホン、充電用アダプター、専用ケース
材質
伸縮シャフト:ステンレス、専用ケース:ポリプロピレン
全長(mm)
伸縮シャフト:135~600、イヤホン:110
本体寸法(mm)
85×45×45
ケース寸法(mm)
178×120×60
バッテリー
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)
充電時間(分)
約60※長期保管で完全に放電しきった場合1.5時間程度。
全質量(g)
345
入出力端子
イヤホン出力(Φ3.5mm:ステレオミニジャック)
充電端子
Φ2.5mm:ミニジャック
稼働時間(分)
約40
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80832319DG-02
¥74,750
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする