7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
種類ストレーナ 形状Y形 材質(本体)FC200(鋳鉄) 接続フランジ形(JIS 10K-FF) ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa・G)0.98 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 最高使用温度(℃)120
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ワシノ機器フランジ式U形ストレーナ
エコ商品
接続フランジ形 JIS 10K-FF 材質(本体)FC200(鋳鉄) 形状U形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)110 材質(スクリーン)SUS304(ステンレス) 網目40メッシュ 最高使用圧力(MPa・G)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワシノ機器フラッパー式サイトグラス
エコ商品
材質(本体)FC200(鋳鉄) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 接続フランジ形(JIS 10 K-FF) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワシノ機器ボール式サイトグラス
エコ商品
材質(本体)FC200(鋳鉄) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 接続フランジ形(JIS 10 K-FF) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワシノ機器ボール式サイトグラス
エコ商品
材質(本体)FC200(鋳鉄) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 接続フランジ形(JIS 10 K-FF) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続フランジ形(JIS 10K-FF) ハンドル形状丸形 形状U形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)110 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa・G)0.98
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワシノ機器透視式サイトグラス
エコ商品
材質(本体)FC200(鋳鉄) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 接続フランジ形(JIS 10 K-FF) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ