カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
絞り込み
ブランド
  • ワシノ機器
  • モノタロウ(1)
  • 東洋バルヴ(81)
  • KITZ(キッツ)(54)
  • ベン(52)
  • ヨシタケ(32)
  • エスコ(22)
  • ヤガミ(14)
  • ブリストワ(11)
  • 日本バルカー(10)
  • アトムズ(10)
  • TOZEN(トーゼン)(9)
  • 大和バルブ(9)
  • 村部フランヂ(9)
  • テクノフレックス(9)
  • セキスイ(8)
  • 第一計器(8)
  • アサヒAV(8)
  • リケン(7)
  • MIEテクノ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis 10k 25a」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラット形テンポラリストレーナ ワシノ機器フラット形テンポラリストレーナワシノ機器
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷から22日以内出荷
材質(本体)SUS304(ステンレス)形状フラット形種類ストレーナ網目40メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
コーン形テンポラリストレーナ ワシノ機器コーン形テンポラリストレーナワシノ機器
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
材質(本体)SUS304(ステンレス)形状コーン形種類ストレーナ網目40メッシュ有効ろ過面積比約0.8倍RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ式U形ストレーナ ワシノ機器フランジ式U形ストレーナワシノ機器
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
接続フランジ形 JIS 10K-FF材質(本体)FC200(鋳鉄)形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)網目40メッシュ最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
透視式サイトグラス ワシノ機器透視式サイトグラスワシノ機器
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ボール式サイトグラス ワシノ機器ボール式サイトグラスワシノ機器
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
フラッパー式サイトグラス ワシノ機器フラッパー式サイトグラスワシノ機器
33,980税込37,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ダクタイル製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS 10K-RF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85
ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手)ワシノ機器
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)ワシノ機器
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
種類ストレーナ形状Y形材質(本体)FC200(鋳鉄)接続フランジ形(JIS 10K-FF)ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa・G)0.98材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)120
ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
ステンレス製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ステンレス製ボール式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプボール式使用温度範囲(℃)85適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85
ステンレス製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ステンレス製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
フラッパー式 サイトグラス GEFDF ワシノ機器フラッパー式 サイトグラス GEFDFワシノ機器
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ボール式 サイトグラス GEBDF ワシノ機器ボール式 サイトグラス GEBDFワシノ機器
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ネットタイプに比べ、ボールがリング内面への接触が少なくボールの摩耗がしにくい。 小流量から多流量まで、ボールの動きが良いです。 リングタイプなので流量の減少が起きません。 片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
形状フランジ形(JIS10K-RF)材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形材質(ボール)赤/緑:アクリル、白:PP最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
透視式 サイトグラス GEDF ワシノ機器透視式 サイトグラス GEDFワシノ機器
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
バルブカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら