汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。
グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、
高速な読み取りを実現します。
寸法(mm)71×160×104
防塵・防滴IP41
撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素
最大移動速度(m/sec)読み取り可能:4(UPC100%)
シンボル【2次元】PDF417・MicroPDF417・MaxiCode・DataMatrix・QRCode・MicroQR・AztecCode・GS1DataBar(RSS/RSS合成シンボル)、【1次元】Code39・Code128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved2of5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1DataBar・Code93/93i
関連キーワード