耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
医療用(Medical Technology:MT)PEEKグレードで、24時間以内の生体組織との接触可能です。生体適合性があり(ISO 10993認証素材)、証明書類発行対応品です(発行には別途料金がかかります)。医療用樹脂材料
切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。
剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
関連キーワード