14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパンポリエーテルイミド丸棒 (ウルテム(R))
室温から200℃付近まで安定した諸特性を示す、非晶性スーパーエンプラです。機械特性、寸法安定性、電気特性において、温度依存性が少ない耐熱性樹脂で、優れた低発塵性、難燃性、耐放射線性を有しています。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン医療用PEEK樹脂 丸棒
医療用(Medical Technology:MT)PEEKグレードで、24時間以内の生体組織との接触可能です。生体適合性があり(ISO 10993認証素材)、証明書類発行対応品です(発行には別途料金がかかります)。医療用樹脂材料
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパンPEEK樹脂丸棒(10%PTFE配合摺動グレード)
PEEK樹脂にPTFE(フッ素樹脂)を10%添加した摺動グレード仕様です。食品に混入しても容易に識別可能な青色です。
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパンPBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です。
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレード
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒
切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。
1本
389 税込428
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン導電性PEEK樹脂 丸棒
カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です。PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです。高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです。
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒
切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。キャストナイロンとは異なり、吸水率が比較的小さいため、寸法と強度が安定しています。機械特性や耐熱性も、ナチュラル色のポリアセタールと同等です。自然界には存在しない青色のプラスチックですので、異物混入時に目視による識別が容易です。
1本
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン導電性ポリアセタール樹脂(丸棒)
優れた導電性を持ち、良好な強度と剛性、切削加工性を有しています。耐UV性、耐候性に優れています。
1本
11,980 税込13,178
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)